Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

f-tronic EL E 106M25 UP Gerätedose flach ohne Schrauben 25er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f-tronic EL E 106M25 UP Gerätedose flach ohne Schrauben 25er
f-tronic EL E 106M25 UP Gerätedose flach ohne Schrauben 25er
Artikel-Nr.:
     7405B-998429041
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7310129
EAN/GTIN:
     4034338915398
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen

f-tronic EL E 106M25 UP Gerätedose flach ohne Schrauben 25er

Artikeldetails:

  • Typ: Sonstige Installationstechnik

f–tronic EL E 106M25 UP Gerätedose flach ohne Schrauben 25er

Produktbeschreibung:

Farbe: Schwarz · Inhalt: 25 St. · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produktabmessung, Breite: 66.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schalterdosen–Besonderheiten: halogenfrei · Schalterdosen–Typ (Kategorisierung): Gerätedose

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstige Installationstechnik
Farbe
Schwarz
Stückzahl
25er
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
66,2 x 80 x 45 mm

Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, schalterdose ø 60 mm, gerätedose unterputz, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9825
25
€ 6,00*
ab € 0,02795*
€ 0,04655*
26 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0714*
€ 0,0929*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,0825*
€ 0,1372*
5 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1524*
Lager 7405
1
1
€ 1,00*
ab € 9,20*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
F-tronic Winfried Fohs
7390069
ab € 0,03985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.