Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Power Injector Wechselstrom 100-240 V 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Power Injector Wechselstrom 100-240 V 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1
LevelOne Power Injector Wechselstrom 100-240 V 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1
Artikel-Nr.:
     7405B-998501474
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     POI-5001
EAN/GTIN:
     4015867199466
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector

LevelOne Power Injector Wechselstrom 100-240 V 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne POI-5001 - Power Injector - 60 Watt Gerätetyp: Power Injector - extern Power Over Ethernet (PoE): PoE+ Gewicht: 530 g Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 56 V Leistungskapazität: 60 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Ausgabeanschlussstellen: 1 x RJ-45 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18 cm x 7,1 cm x 3,7 cm

LevelOne Power Injector Wechselstrom 100–240 V 60 Watt Ausgangsbuchsen: 1

Produktbeschreibung:

1–Port Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbit/s DATA IN und 1–Port Gigabit 10/100/1000Mbit/s DATA + PoE++ OUT bis zu 60W
Unterstützt den PoE Standard IEEE802.3af/at/bt zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten via strukturierter Verkabelung
MidSpan–Geräte können, unabhängig von den verwendeten Switch–Typen, in jedes Netzwerk eingespeist werden
Diagnose LEDs
Metallgehäuse lüfterlos (L x B x H): 180 x 71 x 37 mm

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
530 g
Höhe
37 mm
Breite
180 mm
Tiefe
71 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Ausgangsleistung
60 W
Stromverbrauch (in Betrieb)
2 W
Eingangsspannung
56 V
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Netzkabel enthalten
Ja
Verpackungsinformation
Paketgewicht
800 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
LED–Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Versandkarton Länge
43,5 cm
Gewicht Versandkarton
33 kg
Breite des Versandkartons
58 cm
Menge pro Versandkarton
40 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
27,7 cm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 126,17*
€ 159,29*
€ 3,50*
ab € 134,77*
€ 169,84*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,04*
€ 169,85*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 143,49*
€ 177,46*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 145,74*
€ 179,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.