Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 6-Fach Steckdosenleiste 19" Aluminium 1 HE mit Leitungsschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 6-Fach Steckdosenleiste 19" Aluminium 1 HE mit Leitungsschutzschalter
DIGITUS 6-Fach Steckdosenleiste 19" Aluminium 1 HE mit Leitungsschutzschalter
Artikel-Nr.:
     7405B-998543402
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95417
EAN/GTIN:
     4016032456636
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DIGITUS 6-Fach Steckdosenleiste 19" Aluminium 1 HE mit Leitungsschutzschalter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS DN-95417 - Steckdosenleiste - 4000 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 1.8 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Gewicht: 800 g Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V Leistungskapazität: 4000 Watt Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Farbe: Schwarz, Silber, RAL 9005 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,1 cm x 8,3 cm x 4,5 cm

DIGITUS 6–Fach Steckdosenleiste 19" Aluminium 1 HE mit Leitungsschutzschalter

Produktbeschreibung:

6 Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A /
4000 WLeitungsschutzschalter: 16 A, Typ–CLeitungsschutzschalter:
Kurzschlussausschaltvermögen (Icn & Ics) – 6000A45°
Anordnung der Steckdosen: Kein Blockieren oder
verdecken der nebenliegenden SteckdosenBefestigungswinkel
für 482,6 mm (19") MontageBefestigungswinkel sind
variabel in 8 Positionen steckbar,
90° und 45° in jeweils 4 RichtungenHochwertiges
AluminiumgehäuseKindersicherung: Kunststoffabdeckungen
verschließen die Kontakte der SteckdoseEingangsspannung:
230 V ACFrequenzen: 50 ~ 60 HzNetzzuleitung mit
Schutzkontaktstecker: 1,8 m,
3G x 1,5 mm²Abmessungen: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3
cmGewicht: 800 gFarbe: Silber/Schwarz6 Schutzkontaktsteckdosen
250VAC 50/60Hz /
16A / 4000 WLeitungsschutzschalter: 16 A, Typ–CLeitungsschutzschalter:
Kurzschlussausschaltvermögen (Icn & Ics) – 6000A45°
Anordnung der Steckdosen: Kein Blockieren oder
verdecken der nebenliegenden SteckdosenBefestigungswinkel
für 482,6 mm (19") MontageBefestigungswinkel sind
variabel in 8 Positionen steckbar,
90° und 45° in jeweils 4 RichtungenHochwertiges
AluminiumgehäuseKindersicherung: Kunststoffabdeckungen
verschließen die Kontakte der SteckdoseEingangsspannung:
230 V ACFrequenzen: 50 ~ 60 HzNetzzuleitung mit
Schutzkontaktstecker: 1,8 m,
3G x 1,5 mm²Abmessungen: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3
cmGewicht: 800 gFarbe: Silber/SchwarzSicherheit,
Ordnung und Flexibilität im Serverschrank – die
DIGITUS® 482,6 mm (19") Steckdosenleisten– Geordnete
Stromversorgung im 482,6 mm (19") Schrank– Befestigungswinkel
für die 482,6 mm (19") Montage inklusive– Variable
Befestigung der Winkel in 8 Positionen ( 4 x 45°/
4 x 90° )– Clevere, platzsparende 45° Anordnung
der Steckdosen– Kein Blockieren der nebenliegenden
Steckdosen– Sicherheit durch den integrierten
LeitungsschutzschalterOrdnung und Flexibilität
im Serverschrank mit den DIGITUS® Professional
Steckdosenleisten.
Stecken Sie Ihre Geräte zentral in die 45° angeordneten
Schutzkontaktsteckdosen,
ein Blockieren oder Verdecken der nebenliegenden
Steckdosen gehört somit der Vergangenheit an.
Perfekt geeignet für 482,6 mm (19") Server– und
Netzwerkschränke bieten die Steckdosenleisten
eine durchdachte Ausstattung.
Mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln fügt
sich die Steckdosenleiste problemlos in das 482,6
mm (19") Raster Ihres Netzwerkschrankes ein und
macht einen ordentlichen Eindruck.
Konzipiert für die horizontale Befestigung ist
auch eine vertikale Montage möglich.
Zusätzlich ist der Befestigungswinkel in 8 verschiedenen
Postitionen an der Steckdosenleiste einsteckbar,
45° und 90° in jeweils 4 Richtungen. Abgesichert
sind die Zuleitungen zur Steckdosenleiste durch
den intergrierten Leitungsschutzschalter,
der eine Überlastung der zuführenden Verkabelung verhindert.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
1.8 m
Farbe
Schwarz, Silber, RAL 9005
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Überspannungsschutz
Ja
Schutzschaltung
Trennschalter
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Aluminiumgehäuse, rechteckig, Kindersicherung, 45° abgewinkelte Ausgänge
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
48,1 cm
Tiefe
8,3 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
800 g

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,10*
€ 25,25*
€ 6,78*
ab € 19,47*
€ 25,95*
€ 4,50*
ab € 19,97*
€ 26,55*
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 27,65*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 28,15*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.