Netgear Switch 16x GE GS316P unmanaged Lüfterlos FlexPoE 1 Gbps 16-Port Power over Ethernet Unmanaged
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: NETGEAR GS316P - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 115 W Leistung: Non-blocking-Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Packet-Puffergröße: 1 MB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64-Byte-Pakete): 3.7 µs Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DiffServ-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, CoS, SOHO, WRR Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 880 g
Netgear Switch 16x GE GS316P unmanaged Lüfterlos FlexPoE 1 Gbps 16–Port Power over Ethernet Unmanaged
Produktbeschreibung:
Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Metall LED–Anzeigen Ja Wandmontage Ja Management–Funktionen
Switch–Typ Unmanaged Quality of Service (QoS)
Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl
der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports 16 Basic
Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Netzstecker DC–Anschluss Power over
Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl
Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
200 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 4000
Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität 32 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps) 3,7 µs Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 9216 Paketweiterleitungsrate (1
Gbit/s) 7405–1448000 pps Datenpaket–Pufferspeicher
1 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Auto MDI/MDI–X Ja Leistung DC input Spannung
54 V Eingangsstrom 2,4 A Stromverbrauch (max.)
127,9 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 –
90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Wärmeableitung
437,42 BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 286
mm Tiefe 102 mm Höhe 27 mm Gewicht 880 g Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–2362192 h
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Non–blocking–Bandbreite: 32 Gbit/s ¦ Packet–Puffergröße: 1 MB ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 1.448.000 pps ¦ Latenz (64–Byte–Pakete): 3.7 µs
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), DiffServ–Unterstützung, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), SOHO (Small Office/Home Office), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
130 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
127.9 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
2.68 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
Plug and Play, VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, KC, RCM
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)