Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch unmanaged outdoor 3 Port Gigabit 100W| 3x PoE+| Lüfterlos| 1x SFP| IP67| Glasfaser LWL 1 Gbps 3-Port VOIP Ethernet Power over Voice-Over-IP Kabellos Außenbereich U...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged outdoor 3 Port Gigabit 100W| 3x PoE+| Lüfterlos| 1x SFP| IP67| Glasfaser LWL 1 Gbps 3-Port VOIP Ethernet Power over Voice-Over-IP Kabellos Außenbereich U...
ALLNET Switch unmanaged outdoor 3 Port Gigabit 100W| 3x PoE+| Lüfterlos| 1x SFP| IP67| Glasfaser LWL 1 Gbps 3-Port VOIP Ethernet Power over Voice-Over-IP Kabellos Außenbereich U...
Artikel-Nr.:
     7405B-998669923
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGO8103P
EAN/GTIN:
     4038816180810
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

ALLNET Switch unmanaged outdoor 3 Port Gigabit 100W| 3x PoE+| Lüfterlos| 1x SFP| IP67| Glasfaser LWL 1 Gbps 3-Port VOIP Ethernet Power over Voice-Over-IP Kabellos Außenbereich Unmanaged Wasserdicht/-fest

Artikeldetails:

  • Medium: Glasfaser (LWL) Netzwerkstandards: Ethernet Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Außenbereich Medium: Kupferdraht Kabellos-Technologie: Kabellos Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: 3 - 6 Typ: Switch Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...): Unmanaged Übertragungsrate: 1Gbps Netzwerkprotokolle: VOIP

ALLNET Switch unmanaged outdoor 3 Port Gigabit 100W| 3x PoE+| Lüfterlos| 1x SFP| IP67| Glasfaser LWL 1 Gbps 3–Port VOIP Ethernet Power over Voice–Over–IP Kabellos Außenbereich Unmanaged Wasserdicht/–fest

Produktbeschreibung:

ALLNET Switch unmanaged outdoor 3 Port Gigabit 100W /
3x PoE+ / 1x SFP / Lü,fterlos / IP67 / ",ALL–SGO8103P", ,Highlights:
3–Gigabit Ports ,mit PoE AF/AT Unterstü,tzung
bis zu 30Watt pro Port,
1x SFP Ports fü,r LWL–Gbics z.b. ALL4750–INDU
siehe Zubehö,r
PoE Ports 1–3 max. PoE IEEE802.3at 30W
Max. PoE Budget = 100 Watt
Lü,fterloses Metallgehä,use mit optimierter
Wä,rmeableitung
Erweiterter Temperaturbereich von –40°, ~ +75°,
IP67 Schutzklasse
Lü,fterloses DesignDer ALL–SGO8103P ist ein
4–Port–PoE–Switch,
der in einem wasserdichten IP67–Metallgehä,use
untergebracht ist.
Dieser Switch bietet 3 Gigabit PoE–Ports gemä,ß,
IEEE802.3af/at und liefert maximal 30W pro Port.
Fü,r den Uplink–Port wird der Gigabit SFP–Slot empfohlen,
der sowohl ü,ber Glasfaser als auch ü,ber
Kupfer mit optionalen Mini–GBICs verbunden werden
kann.Er entspricht dem IEEE802.3at–Standard und
ist zudem kompatibel fü,r die Verwendung mit
allen Gerä,ten gemä,ß,
IEEE802.3af–Standard, wie beispielsweise drahtlosen APs,
Netzwerkkameras, VoIP–Telefonen, Basisstationen
und anderen leistungsstarken Ethernet–Endgerä,ten.
Der ALL–SGO8103P wurde fü,r den Einsatz im
Freien konzipiert.
Er funktioniert mit einer Eingangsspannung von
100–240Vac und arbeitet zuverlä,ssig in einem
Temperaturbereich von –40°,C bis +65°,C.
Dieser Outdoor–Switch ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet,
darunter 6kV Ü,berspannungsschutz und andere Features,
um einen zuverlä,ssigen Betrieb in Outdoor–Umgebungen
sicherzustellen.
Optional kann der Switch mithilfe des ALL–SGO83–Pole–Kit
problemlos an einem Mast montiert werden.Usecases:Hier
sind einige Anwendungsfä,lle fü,r den ALL–SGO8103P,
die sich auf unsere Vertriebsquellen richten,
die an Wiederverkä,ufer aus dem IT–Bereich,
Beleuchtungssektor, Telekommunikationsbranche,
Elektriker, Videoü,berwachungssektor, Sicherheitssystemanbieter,
Industrie 4.0–Integratoren, Cybersecurity– und
IoT–Experten sowie Smarthome–Installateure verkaufen:
IT–Bereich: In IT–Netzwerken kann der ALL–SGO8103P
als Outdoor–PoE–Switch eingesetzt werden,
um Netzwerke an abgelegenen Orten oder in Auß,enbereichen zu erweitern.
Beispielsweise kö,nnte er verwendet werden,
um drahtlose APs in abgelegenen Gebieten mit Strom zu versorgen.
Beleuchtungssektor: Im Bereich der Auß,enbeleuchtung
kann der Switch zur Steuerung und Versorgung von
PoE–fä,higen Beleuchtungssystemen eingesetzt werden,
um Energieeffizienz und Flexibilitä,t zu gewä,hrleisten.
Telekommunikationsbranche: Fü,r die Telekommunikation
kann der Switch bei der Bereitstellung von Netzwerkverbindungen
fü,r Telekommunikationsmasten und –ausrü,stungen
im Freien verwendet werden.
Elektriker: Elektriker kö,nnen den ALL–SGO8103P nutzen,
um PoE–fä,hige Gerä,te wie IP–Kameras,
Zugangskontrollsysteme oder VoIP–Telefone im Freien
zu installieren und zu versorgen.
Videoü,berwachungssektor: Im Bereich der Videoü,berwachung
kann der Switch dazu dienen,
PoE–fä,hige Kameras und Ü,berwachungsgerä,te
an strategischen Standorten im Freien zu betreiben
und zu verwalten.
Sicherheitssystemanbieter: Sicherheitsanbieter
kö,nnen den Switch verwenden,
um drahtlose Sicherheitssysteme und –gerä,te
in Bereichen ohne direkten Stromanschluss zu installieren.
Industrie 4.0–Integratoren: In Industrie 4.0–Anwendungen
kann der Switch dazu beitragen,
vernetzte Gerä,te und Sensoren in Auß,enbereichen
zu verbinden und mit Strom zu versorgen.
Cybersecurity und IoT: Bei der Integration von
Cybersecurity–Lö,sungen und IoT–Gerä,ten
kann der Switch zur sicheren Vernetzung und Stromversorgung
von kritischen Gerä,ten in Outdoor–Szenarien
eingesetzt werden.
Smarthome–Installateure: Smarthome–Installateure
kö,nnen den Switch nutzen,
um PoE–fä,hige Gerä,te im Auß,enbereich
eines Hauses zu betreiben,
wie z. B. Ü,berwachungskameras oder intelligente
Beleuchtungssysteme.
Diese Anwendungsfä,lle verdeutlichen die Vielseitigkeit
des ALL–SGO8103P–Switches und wie er in verschiedenen
Branchen und Szenarien eingesetzt werden kann,
um robuste und zuverlä,ssige Netzwerkverbindungen
im Freien bereitzustellen.Technical Drawings:Technical Details:
Element
Specification
Standards
IEEE802.3 10Base–T Ethernet
IEEE802.3u 100Base–Tx Fast Ethernet
IEEE8.2.3ab 1000Base–T Gigabit Ethernet
Support PD with IEEE802.3af/IEEE802.3at standard
PoE Power Output
Power Output Pins: 3/6(+), 1/2(–)
Ethernet Pins: 4/5(+),7/8(–)
Data rate: 10/100/1000Mbps
Output voltage: 55V
Output current: 550mA
Input AC voltage: 100–240VAC
Input AC current: 2A@ 100–240VAC
AC Hz: 50–60Hz
Dimension &, Weight
Dimension: 176mm X 269mm X 65mm
Weight : 1,8 kg
Environmental &, Conditions
Operating Temperature: –40°,C ~ +65°,C
Operating Height: –304.8meters to 3048meters
Operating Humidiy: Maximum 90%, Non–condensing
AC Input Surge Protection
 ,
6KV
PoE power output surge protection
Protected pins: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Line – Earth(10/700us): 6KV
PoE Surge Protection
Protected line: 1,2,3,4,5,6,7,8
Common mode surge protection(10/700us): 6KV
Differential mode surge protection (10/700us): 1.5KV
EMI
FCC CFR47 Part 15, EN55024, EN55032
EMS
IEC61000–4–2(ESD) ±, 6kV(contact), ±,8kV(air)
IEC61000–4–3(RS) 10V/m?80 MHz~2 GHz)
IEC61000–4–4(EFT) Power Port: ±,2kV, Data
Port:±,1kV
IEC61000–4–5(Surge) Power Port:±,1kV/DM,
±,2kV/CM
IEC61000–4–6(CS) 10V(150kHz~80 MHz)
Immunity
IEC60068–2–6(Vibration)
IEC60068–2–27(Impact)
IEC60068–2–32(Free Fall)
Marks
CE
IP67
WEEE Compliance
Protection Level: IP67 IEC60529, NEMA 250

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Diverse Produktfeatures (Wasserdicht, Lautstärkeregler, ...)
Außenbereich; Unmanaged
Schnittstellen/Konnektivität
Portzahl
3–Port
Netzwerk
Netzwerkprotokolle
VOIP
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Technische Daten
Medium
Kupferdraht; Glasfaser (LWL)
Übertragungsrate
1 Gbps
Kabellos–Technologie
Kabellos
Rack Höheneinheiten
3 HE
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
176 x 269 x 65 mm

Weitere Suchbegriffe: soho-switch 4 port, soho switch, poe switch allnet, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
€ 8,00*
ab € 351,96*
€ 389,74*
3 Tage
90
€ 6,00*
ab € 353,67*
€ 389,74*
€ 3,50*
ab € 374,42*
€ 412,08*
Lager 7405
89
€ 1,00*
ab € 384,79*
€ 422,63*
Frei Haus
ab € 396,87*
€ 437,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,83*
€ 482,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,79*
€ 457,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.