| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998692227 Herst.-Nr.: RB-CASEP4+01 EAN/GTIN: 4250236819327 |
| |
|
| | |
| M-CAB ACRYL CASE F. RASPBERRY PI 4B Artikeldetails: - Produktbeschreibung: JOY-iT - Hülle - durchsichtig Produktart: Hülle Kategorie: Kapseln Packungsinhalt: Hülle, Schrauben Produktmaterial: Messing, Acryl Farbe: Durchsichtig Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,4 cm x 7,5 cm x 3,1 cm
M–CAB ACRYL CASE F. RASPBERRY PI 4B Produktbeschreibung: Dieses Gehäuse beeindruckt durch sein elegantes Design und die transparente Optik. Es schützt den Raspberry optimal und lässt die Anschlüsse perfekt zugänglich. Es besteht aus hochwertigen Acrylplatten und Abstandshaltern aus Messing und besitzt auch Belüftungslöcher an der Oberseite. Das edle Premium–Gehäuse verleiht dem Mini–Computer damit insgesamt eine einzigartige Aura von Wertigkeit und Eleganz. Die Montage des genialen Mini–Computers ist denkbar einfach: der Raspberry Pi 4B selber wird einfach von oben in das Gehäuse eingesetzt und anschließend mit vier Schrauben fixiert. Im Karton befinden sich alle benötigten Schrauben für eine bequeme Montage. Technische Details: Allgemein Packungsinhalt Hülle, Schrauben Verschiedenes Produktmaterial Messing, Acryl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,15* | € 2,41* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,23* | € 2,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,53* | € 2,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,83* | € 5,21* | | | | Lager 7405 | | | | 1 | | € 1,00* | ab € 9,03* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|