Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB LED Fan WHITE Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB LED Fan WHITE Dual
Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB LED Fan WHITE Dual
Artikel-Nr.:
     7405B-998692264
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9050106-WW
EAN/GTIN:
     0840006619529
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter

Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB LED Fan WHITE Dual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE QL140 RGB - System Schrank-Gebläseset Produkttyp: System Schrank-Gebläseset Packungsinhalt: Montageschrauben für Gehäuselüfter, 2 Lüfter, Corsair Lighting Node CORE Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 140 mm Gebläsehöhe: 25 mm Lüfterlager: Hydrauliklager Drehgeschwindigkeit: 550 - 1250 U/min Geräuschpegel: 26 dBA Merkmale: PWM-Steuerung, Anti-Vibrations-Gummipads, RGB LED x34 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 2,5 cm x 14 cm Gewicht: 234 g Funktionen: Corsair iCUE

Corsair Lüfter 140*140*25 QL140 RGB LED Fan WHITE Dual

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Computergehäuse
Typ Ventilator Lüfterdurchmesser 14 cm Rotationsgeschwindigkeit
(min.) 550 RPM Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1250 RPM Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB Maximaler Luftstrom 50,2 cfm Unterstützung
der Pulsweitenmodulation Ja Lagertyp Hydraulisch
Design Produktfarbe Weiß Anzahl Lüfter 2 Lüfter
Beleuchtungs–LED Ja Farben der Beleuchtung Multi
Lieferumfang Schrauben enthalten Ja Anzahl von
Schrauben 8 Leistung Spannung 6 – 13,2 V Nennstrom
0,3 A Gewicht und Abmessungen Tiefe 25 mm Gewicht 469 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
System Schrank–Gebläseset
Packungsinhalt
Montageschrauben für Gehäuselüfter, 2 Lüfter, Corsair Lighting Node CORE
Breite
14 cm
Tiefe
2,5 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
234 g
Kühlkörper und Lüfter
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
550 – 1250 U/min
Luftdruck
1.4 mm
Geräuschpegel
26 dBA
Betriebsspannung
6 – 13.2 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.3 A
Merkmale
PWM–Steuerung, Anti–Vibrations–Gummipads, RGB LED x34
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Corsair iCUE
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter 25mm, gehäuselüfter, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,70*
€ 103,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 83,56*
€ 107,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 83,57*
€ 107,52*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 95,24*
€ 122,33*
7 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 193,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.