Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 3.2 Kabel Typ-C Stecker gewinkelt auf Buchse schwarz 2m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB 3.2 Kabel Typ-C Stecker gewinkelt auf Buchse schwarz 2m Schwarz
InLine USB 3.2 Kabel Typ-C Stecker gewinkelt auf Buchse schwarz 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998702870
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35782
EAN/GTIN:
     4043718286560
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
inline usb verlängerung 2m
usb verlängerung

InLine USB 3.2 Kabel Typ-C Stecker gewinkelt auf Buchse schwarz 2m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - USB Typ-C-Verlängerungskabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 2 m Typ: USB Typ-C-Verlängerungskabel Technologie: Dreifachisolierung Besonderheiten: Unterstützt Stromversorgung Länge: 2 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich - gewinkelt Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - weiblich Bewertete Stromstärke: 3 A Produktzertifizierungen: USB 3.2 Gen 1 Farbe: Schwarz

InLine USB 3.2 Kabel Typ–C Stecker gewinkelt auf Buchse schwarz 2m Schwarz

Produktbeschreibung:

  • USB 3.2 Gen.1x2 Verlängerungskabel
  • USB Typ–C Stecker gewinkelt zu USB Typ–C Buchse
  • Zum Verlängern vorhandener USB–C Verkabelung
  • Datenübertragungsrate: bis 0.5m: 10Gb/s, bis 3m: 5Gb/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis zu einem Ladestrom von 3 Ampere
  • Hochwertiges Kabel mit 3–fach abgeschirmten verdrillten Aderpaaren
  • Farbe: Schwarz

  • Seite A: USB–C Stecker
  • Hersteller–Nr.: 35782
  • EAN Code: 7405–4043717405–8286560
  • Höhe Artikel: 0,600 cm
  • Höhe Verpackung: 0,023 m
  • Variante: Gewinkelt
  • Verpackung: Retail
  • Typ: USB 3.2 Gen.1x2
  • UL: Nein
  • Seite B: USB–C Buchse
  • Länge Artikel: 200,000 cm
  • USB–Spezifikation: USB 3.2 Gen.1
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Außendurchmesser: 5,0 mm
  • Länge Verpackung: 0,240 m
  • Breite Verpackung: 0,107 m
  • Netto–Gewicht: 0,071 kg
  • Breite Artikel: 1,300 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • vergoldete Kontakte: Nein
  • Länge: 2 m
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Schirmung: 2–fach geschirmt
  • Signal: Daten/Strom
  • Datenübertragungsrate: 5 Gb/s
  • Gewicht: 0,098 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB Typ–C–Verlängerungskabel
Technologie
Dreifachisolierung
Bewertete Stromstärke
3 A
Besonderheiten
Unterstützt Stromversorgung
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich – gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
24–poliger USB–C – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.2 Gen 1

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 2m, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,60*
€ 13,78*
Lager 7405
257
€ 1,00*
ab € 18,85*
€ 26,54*
€ 3,50*
ab € 30,52*
€ 41,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.