Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet 1000 Mbit/s 10Base-T,100Base-T,1000Base-T 1000Base-BX,1000Base-LX,1000Base-SX IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Gigabit Ethernet 10...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planet 1000 Mbit/s 10Base-T,100Base-T,1000Base-T 1000Base-BX,1000Base-LX,1000Base-SX IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Gigabit Ethernet 10...
Planet 1000 Mbit/s 10Base-T,100Base-T,1000Base-T 1000Base-BX,1000Base-LX,1000Base-SX IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Gigabit Ethernet 10...
Artikel-Nr.:
     7405B-998724426
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-510TF
EAN/GTIN:
     4711605284448
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Planet 1000 Mbit/s 10Base-T,100Base-T,1000Base-T 1000Base-BX,1000Base-LX,1000Base-SX IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Gigabit Ethernet 10,100,1000 4-port 10/100/1000BASET RJ45 1 1000BASE-SX/LX/BX SFP 9-48V DC 2.8W I

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PLANET IGS-510TF - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 + 1 x 1000Base-X SFP Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 10 Gbit/s ¦ Durchsatz: 7.4 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, 6KV ESD Protector, Metallgehäuse, Back Pressure Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Stromversorgung: AC 24 V / DC 9 - 48 V Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3 cm x 7 cm x 10,4 cm Gewicht: 252 g

Planet 1000 Mbit/s 10Base–T,100Base–T,1000Base–T 1000Base–BX,1000Base–LX,1000Base–SX IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Gigabit Ethernet 10,100,1000 4–port 10/100/1000BASET RJ45 1 1000BASE–SX/LX/BX SFP 9–48V DC 2.8W I

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 4 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Menge
SFP–Modul–Steckplätze 1 Anzahl Faseranschlüsse
1 Optischer Kabelverbinder SFP Power over Ethernet
(PoE) Power over Ethernet (PoE) Nein Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
10 Gbit/s Durchgang 7,4 Mpps Store–and–Forward
Ja Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
9000 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1p,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein unterstütze
Kabeltypen Cat3,
Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 Vollduplex Ja Halb–Duplex
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Auto MDI/MDI–X
Ja Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000
Mbit/s Auto–Negotiation–Funktion Ja Leistung DC
input Spannung 9 – 48 V Eingangsstrom 24 A Eingangsspannung
9 – 48 V Stromverbrauch (max.) 2,8 W Design Produktfarbe
Blau Gehäusematerial Metall LED–Anzeigen Leistung
Internationale Schutzart (IP–Code) IP30 Wandmontage
Ja DIN–Schienen–Montage Ja Zertifizierung FCC
Part 15 Class A,
CE Sonstige Funktionen Übertragungstechnik Verkabelt
Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet Anzahl
Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 4 Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –40 – 75 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 % Wärmeableitung 9,5 BTU/h Gewicht und
Abmessungen Breite 30 mm Tiefe 70 mm Höhe 104
mm Gewicht 252 g Leistungen Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 + 1 x 1000Base–X SFP
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 10 Gbit/s ¦ Durchsatz: 7.4 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Jumbo–Frames–Support, 6KV ESD Protector, Metallgehäuse, Back Pressure Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
100M–Gerät angeschlossen, 1000M–Gerät angeschlossen, Link/Aktivität, Power 1, Power 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–X SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung
Ja
Erforderliche Netzspannung
AC 24 V / DC 9 – 48 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.8 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–32, IEC 60068–2–6, FCC Part 15 A, IP30
Maße und Gewicht
Breite
3 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
10,4 cm
Gewicht
252 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90%
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: planet sfp switch, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 92,58*
€ 117,72*
€ 6,78*
ab € 92,59*
€ 117,74*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,40*
€ 127,71*
€ 4,99*
ab € 103,41*
€ 131,71*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 116,80*
€ 147,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.