Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 65 Deskstand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Evolve2 65 Deskstand Schwarz
Jabra Evolve2 65 Deskstand Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998871958
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14207-55
EAN/GTIN:
     5706991022285
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation

Jabra Evolve2 65 Deskstand Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Ladeständer Produkttyp: Ladeständer Farbe: Schwarz Entwickelt für: Evolve2 65 MS Mono, 65 MS Stereo, 65 UC Mono, 65 UC Stereo

Jabra Evolve2 65 Deskstand Schwarz

Produktbeschreibung:

?ber die praktischen Basisstation l?sst sich das
Jabra Evolve2 65 einfach auf dem Schreibtisch
aufladen und aufbewahren.

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Basisstation
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Evolve2 65
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistung
USB–Stecker
USB Typ–A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
28,5 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
15,7 cm
Länge des Versandkartons
39,4 cm
Höhe des Versandkartons
28,8 cm
Menge pro Versandkarton
144 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
4,53 kg

Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Tischladegerät, Tischladestation, jabra tischladegerät, tischladegerät, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 48,95*
€ 59,89*
Frei Haus
ab € 49,24*
€ 59,90*
€ 4,99*
ab € 49,03*
€ 60,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,57*
€ 60,35*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 58,24*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14208-31
ab € 20,22*
Ähnlich
Jabra
14208-32
ab € 20,38*
Ähnlich
Jabra
14208-34
ab € 20,89*
Ähnlich
Jabra
14208-33
ab € 20,90*
Ähnlich
Jabra
14208-24
ab € 59,74*
Ähnlich
Jabra
14208-26
ab € 59,85*
Ähnlich
Jabra
14208-22
ab € 59,77*
Ähnlich
Jabra
14208-25
ab € 59,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.