Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-998876083 Herst.-Nr.: C33S045737 EAN/GTIN: 8715946688398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson BOPP sgloss Label 203mmx68m Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Epson - Endlosetiketten - satiniert glänzend - 4 Rolle(n) - Rolle (20,3 cm x 68 m) Produkttyp: Endlosetiketten Produktmaterial: Biaxial gestrecktes Polypropylen (PP) Ausführung der Oberfläche: Satiniert glänzend Klebstofftyp: Permanenter Acrylklebstoff Beschichtung: Oberseite beschichtet Mediengröße: Rolle (20,3 cm x 68 m) Medienfarbe: Weiß Enthaltene Menge: 4 Rolle(n) Kompatibel mit: ColorWorks CW-C6500Ae, CW-C6500Pe
Epson BOPP sgloss Label 203mmx68m Produktbeschreibung: Zu richtig guten Ergebnissen gehört neben guter Technik das richtige Zubehör – das original Epson Verbrauchsmaterial. Es ist optimal abgestimmt, garantiert die exzellente Wiedergabe Ihrer Vorlage, gibt Ihnen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und unterstützt die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes. Technische Details: Media Produktmaterial Biaxial gestrecktes Polypropylen (PP) Ausführung der Oberfläche Satiniert glänzend Klebstofftyp Permanenter Acrylklebstoff Beschichtung Oberseite beschichtet Mediengrößen Rolle (20,3 cm x 68 m) Maximaler äußerer Rollendurchmesser 152 mm Rollenkerndurchmesser 76 mm Enthaltene Menge 4 Rolle(n) Merkmale Wasserbeständig, kratzfest, FastDry Verschiedenes Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Epson ColorWorks CW–C6500Ae, CW–C6500Pe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 92,20* | € 118,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 93,28* | € 119,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 94,61* | € 121,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 95,34* | € 121,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 105,82* | € 134,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|