Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Hocker höhenverstellbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Hocker höhenverstellbar schwarz
LogiLink Hocker höhenverstellbar schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-998879110
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0011
EAN/GTIN:
     4052792050691
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

LogiLink Hocker höhenverstellbar schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logilink - Hocker - Metall, Gewebe, Schaum, ABS-Gummi - Schwarz Produkttyp: Hocker - ergonomisch - Neigen Entworfen für: Büro Sitzhöhe: 63 cm - 87 cm Sitztiefe: 30 cm Material: Metall, Gewebe, Schaum, ABS-Gummi Farbe: Schwarz Breite: 33 cm Tiefe: 30 cm Höhe: 63 cm - 87 cm Gewicht: 9,3 kg

LogiLink Hocker höhenverstellbar schwarz

Produktbeschreibung:

Der ergonomische Hocker schafft eine dynamische,
gesündere und innovative Sitzmöglichkeit, die
das Sitzen noch angenehmer und unterhaltsamer macht.
Eine eingebaute Gasfeder ermöglicht ein müheloses
Aufstehen ohne großen Kraftaufwand.
Der Hocker bietet Platz für verschiedene Höhen
und reduziert gleichzeitig die Ermüdung und Belastung
der Beine bei der Nutzung eines Stehpultes.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Hocker – ergonomisch – Neigen
Packungsinhalt
Schraubenset
Entworfen für
Büro
Max. Ladegewicht
125 kg
Material
Metall, Gewebe, Schaum, ABS–Gummi
Farbe
Schwarz
Merkmale
Gasdruckdämpfer, Wackelbewegung, gepolstert
Sitz
Breite
33 cm
Einstellbare Höhe
Ja: 24 cm
Höhe
63 cm – 87 cm
Tiefe
30 cm
Material
Gewebe, Schaum
Basis
Design
Rund
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
63 cm – 87 cm
Gewicht
9,3 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
174
€ 5,90*
ab € 83,15*
€ 105,52*
€ 6,78*
ab € 90,66*
€ 113,03*
€ 5,50*
ab € 88,39*
€ 114,33*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 101,38*
€ 127,46*
€ 6,90*
ab € 118,66*
€ 147,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.