Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 Up to 71 ppm C5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 Up to 71 ppm C5
HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 Up to 71 ppm C5
Artikel-Nr.:
     7405B-998897036
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7PS86A#B19
EAN/GTIN:
     0194721346773
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker

HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 Up to 71 ppm C5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP LaserJet Enterprise M612dn - Drucker - s/w - Laser Druckertyp: Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w Gewicht: 21,6 kg Lokalisierung: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa Mediengrößenklasse: A4/Legal Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) Minimale Mediengröße (Angepasst): 76 mm x 127 mm Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 75 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
    Bis zu 71 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)
    Bis zu 62 Zoll/Min. - Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
    Bis zu 58 Zoll/Min. - Duplex - A4 (210 x 297 mm) Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Bildverbesserungstechnologie: HP FastRes 1200 Automatisch beidseitig: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host AirPrint-fähig: Ja Größe des Voranzeige-Displays: 10,9 cm (4.3") Prozessor: 1,2 GHz RAM Installiert (Max.): 512 MB (1.5 GB) Festplatte: 4 GB Druckersprache: PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 Medientyp: Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier Gesamte Medienkapazität: 650 Blätter Medienhandhabung: 550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Zuführung Monatliche Kapazität (max.): 300000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: 5.000 - 30.000 Seiten Netzwerk: Druckserver Druckermerkmale: Hardware Integration Pocket, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Wasserzeichen Systemanforderungen: UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 oder später, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits) SP2 Umweltschutzstandards: EPEAT Silver Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,1 cm x 46,6 cm x 38 cm

HP LaserJet Enterprise M612dn Mono A4 Up to 71 ppm C5

Produktbeschreibung:

Beidseitiger DruckDruckenDruckgeschwindigkeit
bis zu 75 Seiten/Min.
(SW)Bis zu 1200 x 1200 dpi Dieser HP LaserJet
Drucker mit JetIntelligence kombiniert herausragende
Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in
professioneller Qualität zum richtigen Zeitpunkt
– Ihr Netzwerk bleibt dabei durch umfassende Sicherheitsfunktionen
geschützt.[1]Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung
mit Druckpatronen vorgesehen,
die über neue oder wiederverwendete Chips oder
elektronische Schaltkreise von HP verfügen.
Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen,
um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden
Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen
Schaltkreis zu blockieren.
Regelmäßige Firmware–Updates erhalten die Wirksamkeit
dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen,
die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete
HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP
ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten,
wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.Die
weltweit sichersten Drucker[1]Mit HP Sure Start
wird der Arbeitscode automatisch beim Systemstart
geprüft und im Falle einer Beschädigung repariert.Die
Angriffserkennung in der Laufzeitumgebung überwacht
kontinuierlich das System,
um Angriffe zu erkennen und zu verhindern, und
führt anschließend automatisch einen Neustart
durch.Zentralisieren Sie die Steuerung Ihrer Druckumgebung
mit HP Web Jetadmin – für mehr geschäftliche Effektivität.[2]Geben
Sie Arbeitsgruppen,
was sie brauchen. Wählen Sie ganz einfach aus
Hunderten von Lösungen von HP und Drittanbietern
und stellen Sie diese bereit.Leistung und Sicherheit,
auf die Sie zählen könnenDrucken Sie gestochen
scharfe Texte,
sattes Schwarz und klare Bilder mit dem schwarzen
Präzisionstoner.Schützen Sie sich vor Betrug mit
einer Technologie zur Kartuschenauthentifizierung
und stellen Sie sicher,
dass Sie die echte HP Qualität erhalten, für die
Sie bezahlen.Weniger Aufwand beim Tonerwechsel
bedeutet mehr Zeit für Ihr Unternehmen.
Entscheiden Sie sich für Tonerkartuschen mit hoher
Reichweite.[4]High–Speed–Leistung trifft EnergieeffizienzBeschleunigen
Sie Ihre Aufgaben und sparen Sie Papier.
Drucken Sie Dokumente beidseitig nahezu so schnell
wie einseitig.Dieser Drucker ist schnell betriebsbereit
und druckt die erste Seite in nur 7,9 Sekunden.[3]Dank
innovativem Design und moderner Tonertechnologie
verbraucht der Drucker wenig Energie.Verwalten
Sie Druckaufträge mühelos direkt am Drucker –
mit einfachen Tipp– und Wischgesten auf dem 10,9
cm (4,3 Zoll) großen Farb–Touchscreen.[1] Die
fortschrittlichsten integrierten Sicherheitsfunktionen
von HP sind auf HP Enterprise und HP Managed Geräten
mit HP FutureSmart Firmware ab Version 4.5 verfügbar.
Aussage basiert auf einer von HP durchgeführten
Prüfung der 2019 veröffentlichten Funktionen von
Konkurrenzdruckern der gleichen Kategorie.
Nur HP bietet eine Kombination von Sicherheitsfunktionen,
mit denen Angriffe erkannt und abgewehrt und der
Originalzustand des Geräts mit einem selbstheilenden
Reboot gemäß den NIST SP 800–193–Richtlinien für
die Cyber–Ausfallsicherheit von Geräten wiederhergestellt wird.
Eine Liste der kompatiblen Produkte finden Sie
unter http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.
Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.[2]
HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen
werden: http://www.hp.com/go/webjetadmin.[3] Gemessen
nach 15 Minuten im Ruhemodus.
Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration,
Software–Anwendung, Treiber, Komplexität des Dokuments
und Zeitdauer im Ruhemodus.[4] HP 147X Schwarz
Original LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite
nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat erwerben.Haftungsausschluss für
technische SpezifikationenGemessen nach ISO/IEC 24734,
ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/printerclaims.
Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration,
Software–Anwendung, Treiber und Komplexität des
jeweiligen Dokuments.Gemessen nach ISO/IEC 17629.
Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims.
Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach
Systemkonfiguration,
Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des
jeweiligen Dokuments.Das monatliche Druckvolumen
ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten
Seiten pro Monat.
Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit
des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder
HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können
Entscheidungen über die richtige Implementierung
von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen
der Benutzer bzw.
Benutzergruppen getroffen werden.HP empfiehlt,
dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten
innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale
Geräteleistung liegt,
der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien
und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit
basiert.Zur Aktivierung von HP Roam erfordern
manche Geräte ggf.
ein Firmware–Upgrade und optionales Zubehör für
Beacon–Funktionen mit Bluetooth® Low Energy (BLE).
Ggf. ist ein Abonnement erforderlich. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter http://www.hp.com/go/roam.Mit
Druckkartuschen.Angaben zur Geräuschemission sind
unverbindlich.
Aktuelle Informationen unter http://www.hp.com/support.
Geräuschemissionen wurden beim einseitigen Druck
von A4 in Schwarzweiß bei 71 Seiten/Min.
gemessen.Die Anforderungen für den Netzanschluss
unterscheiden sich je nach Land/Region,
in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie
nicht die Betriebsspannung.
Der Drucker wird sonst beschädigt und die Produktgarantie
verfällt.Blauer Engel TEC entspricht Best TEC.
Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig,
in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie
nicht die Betriebsspannung.
Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen
der Produktgarantie.
Energy Star Version 3.0 TEC ist nicht vergleichbar
mit den Werten von Energy Star Version 2.0 TEC
oder Blauer Engel TEC.
Blauer Engel verwendet Energy Star Version 2.0 TEC.
Der Energy Star–Wert basiert in der Regel auf
Messungen von Geräten,
die mit 115 V betrieben werden.EPEAT®–registriert,
wenn zutreffend. EPEAT–Registrierung variiert je nach Land.
Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern
siehe http://www.epeat.net.Die Angaben zur durchschnittlichen
Reichweite (Schwarzweiß) basieren auf ISO/IEC
19752 und kontinuierlichem Drucken.
Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten
Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen.
Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.Die
Angaben zur durchschnittlichen Reichweite (Schwarzweiß)
basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken.
Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten
Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen.
Ausführliche Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.Gemessen
unter Verwendung des Feature Test nach ISO 24734,
A5–Zuführung im Querformat. Die Druckgeschwindigkeit
variiert je nach Inhalt,
PC, Medienausrichtung und Medienart.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker – Laser – monochrom
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 75 Seiten/Min. – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 71 Seiten/Min. – A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 62 Zoll/Min. – Duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 58 Zoll/Min. – Duplex – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
4,3"–LCD–Touchscreen
Größe des Voranzeige–Displays
10,9 cm (4.3")
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0–Host
AirPrint–fähig
Ja
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie
HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig
Ja
PostScript Unterstützung
Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.1 Sek.
Druckersprache
PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3
Druckermerkmale
Hardware Integration Pocket, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Wasserzeichen
Medienhandhabung
550–Blatt–Zuführung, 100–Blatt–Zuführung
Prozessor
Prozessor
1,2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB / 1.5 GB (Max)
Anz. Steckplätze
1
Speicherkapazität
Festplatte
4 GB
Medienhandhabung
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling–Papier, Kartonpapier, extra schweres Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 99 x 148 mm, 216 x 340 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 216 x 356 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), RA4 (215 x 305 mm), A5 (148 x 210 mm)/Half Letter (140 x 216 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht
60 g/m² – 200 g/m²
Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund – 53 lbs
Gesamte Medienkapazität
650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch – 100 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 200 g/m² – (16 Pfund (Min.) – 53 lbs (Max)) ¦ Zufuhrfach: 1 x automatisch – 550 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 120 g/m² – (16 Pfund (Min.) – 32 lbs (Max)) ¦ Ausgabefach: 1 – 500 Blätter
Max. Medienkapazität
4400 Blätter
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
7405–300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
5.000 – 30.000 Seiten
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 2.0, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, AES–128, ARP, AES–256, EAP–TLS, PEAP, Secure Erase, IPv6–Support
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–poliger USB Typ B ¦ 2 x USB 2.0–Host – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit–LAN – RJ–45
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 10500 Seiten
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Secure Erase
Kennzeichnung
UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, GS, CECP, Directive 2006/95/EC, EN 61000–3–3:2008, EN 61000–3–2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825–1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, CoC, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES–003 issue 5 Class A, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07 Second Edition 2011–12, EN 60825–1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, FIPS 140, IEEE 802.3az, EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung – intern
Nötige Frequenz
50 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom
12 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
780 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
15.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
3.1 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Device Experience (DXP), HP Connected
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix Presentation Server 4.0, Android, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Citrix XenApp 6.5, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Ubuntu 14.04, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux 7, Ubuntu 15.10, Debian Linux 7.4, Apple MacOS X 10.10, Debian Linux 7.0, Citrix XenDesktop 5.6, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 5.0, Debian Linux 7.1 oder später, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Microsoft Windows Server 2003 (32–bits), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7, Linux Mint 17.1, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Ubuntu 16.04, Linux Mint 17.2, Linux Mint 17.3, SUSE Linux 13.2, Microsoft Windows Server 2016 (64–bit), Apple macOS 10.12, Linux Mint 18, Citrix XenDesktop 7.5, SUSE Linux 42.1, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, Debian Linux 8.1, Debian Linux 8.2, Debian Linux 8.3, Debian Linux 8.4, Debian Linux 8.5, Debian Linux 8.6, Debian Linux 7.2, Debian Linux 7.3, Debian Linux 7.5, Debian Linux 7.6, Debian Linux 7.7, Debian Linux 7.8, Debian Linux 7.9, Ubuntu 16.10, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64–bits) SP2
Umweltschutzstandards
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 – 70%
Schallemission (Betrieb)
55 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,1 cm
Tiefe
46,6 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
21,6 kg

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, laserdrucker, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 675,64*
€ 727,52*
Frei Haus
ab € 679,80*
€ 727,53*
Frei Haus
ab € 725,40*
€ 777,39*
2 Tage
7
€ 7,50*
ab € 727,81*
€ 781,65*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 752,56*
€ 804,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,26*
€ 957,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,68*
€ 955,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,20*
€ 936,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,92*
€ 912,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,56*
€ 895,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.