Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NComputing Thin Client RX420 RDP für Windows inkl. VESA Bracket Komplettsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NComputing Thin Client RX420 RDP für Windows inkl. VESA Bracket Komplettsystem
NComputing Thin Client RX420 RDP für Windows inkl. VESA Bracket Komplettsystem
Artikel-Nr.:
     7405B-998915393
Hersteller:
     NComputing
Herst.-Nr.:
     500-0184
EAN/GTIN:
     8809208720558
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem

NComputing Thin Client RX420 RDP für Windows inkl. VESA Bracket Komplettsystem

Artikeldetails:

  • Typ: Komplettsystem
  • CPU: Sonstige CPU

NComputing Thin Client RX420 RDP für Windows inkl. VESA Bracket Komplettsystem

Produktbeschreibung:

THIN CLIENT DER NÄCHSTEN GENERATION, ENTWICKELT FÜR MICROSOFT WINDOWS 365, AVD, RDS, VERDE VDI & REMOTE PC ACCESS UND VSPACE PRO DESKTOP–VIRTUALISIERUNG
Der Cloud–fähige Thin Client RX420(RDP) basiert auf der Raspberry Pi 4–Plattform, um eine überzeugende Leistung und einen überzeugenden Wert zu erzielen. Der RX420(RDP) bietet erstklassige Leistung und native Dual–Display–Unterstützung und bietet ein reichhaltiges PC–ähnliches Erlebnis in einem erschwinglichen, energiesparenden Gerät mit geringem Platzbedarf.

Die integrierte lokale Chromium–Browserunterstützung bietet zusätzliche Flexibilität wie den Web–Kiosk–Modus oder den Produktivitätsmodus mit direktem Zugriff auf Webinhalte und Web–Apps ohne Desktop–Virtualisierung. Angetrieben wird er von einem Quadcore Broadcom 2711 (ARM v8) 64–bit System–on–Chip.

Der RX420(RDP) verfügt über Dual–Display, Full–Screen, Full–Motion–HD–Multimedia–Wiedergabe mit Microsoft RemoteFX–Unterstützung, Dual–Band 2.4/5 Ghz WiFi, Bluetooth und integrierte transparente USB–Umleitung für eine reibungslose Peripherie–Unterstützung. Die Konfiguration sowie Firmware–Updates können vom Administrator aus der Ferne verwaltet werden.

RX420(RDP) bietet einen einfach bereitzustellenden, zentral verwalteten, leistungsstarken virtuellen Desktop.

Technische Details:

Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Weitere Suchbegriffe: komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,71*
€ 203,21*
€ 4,95*
ab € 172,43*
€ 207,86*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 238,54*
€ 273,94*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
InLine
17533D
€ 7,21*
Sonstiges
LogiLink
NBS003
€ 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.