Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise Aruba HPE IOn 1930 8G 2SFP Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise Aruba HPE IOn 1930 8G 2SFP Switch
HP Enterprise Aruba HPE IOn 1930 8G 2SFP Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-998916015
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL680A
EAN/GTIN:
     0190017355009
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

HP Enterprise Aruba HPE IOn 1930 8G 2SFP Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Networking Instant On 1930 8G 2SFP Switch - Switch - 10 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 10 Anschlüsse - L3 - managed Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Durchsatz: 14,88 Mpps ¦ Latenzzeit (100 Mbps): 5.2 µs ¦ Latenz (1 Gbps): 3 µs Kapazität: Link-Aggregation-Ports: 8 ¦ IPv4-Routen (statisch): 32 ¦ VLAN-Unterstützung: 256 ¦ Access Control Entries (ACEs) per ACL: 480 ¦ Gepackte Puffergröße: 1,5 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 8.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: Statisches IP Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, RADIUS Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, STP Support, MSTP Support, ACL Support, QoS, TPM, LLDP-Support, LACP, Energy Efficient Ethernet, CoS, BPDU Filter Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 25,4 cm x 15,95 cm x 4,39 cm Gewicht: 820 g

HP Enterprise Aruba IOn 1930 8G 2SFP Switch

Produktbeschreibung:

Die Aruba Instant On 1930 Switch–Serie wurde für kleine und wachsende Unternehmen entwickelt, die eine höhere Leistung erfordern, um Anwendungen mit hohem Bandbreitenbedarf zu unterstützen. Die Aruba Instant On 1930 Switch–Serie lässt sich nahtlos in vorhandene Instant On Access Points für den Innen– und Außenbereich integrieren und kann über die mobile Instant On Anwendung vor Ort oder remote zentral verwaltet werden. Diese Cloud–managed Layer–2+–Ethernet–Switches bestehen aus PoE–Modellen der Klasse 4 mit 8, 24 und 48 Anschlüssen (d. h. PoE+) sowie Nicht–PoE–Gigabit–Ethernet–Modellen, mit 1G–SFP–Steckplätzen bei Modellen mit 8 Anschlüssen und 1G/10G–SFP+–Steckplätze bei 24G/48G–Modellen für Glasfaser–Konnektivität.

Hauptmerkmale

Vereinfachen Sie die Bereitstellung im Netzwerk und die Verwaltung für kleine Unternehmen
– Die Aruba Instant On 1930 Switch–Serie bietet bedienerfreundliche, direkt nutzbare Plug–and–Play–Bereitstellung.
– Die Serie bietet ein höheres Maß an Flexibilität für kleine Unternehmen durch viele Auswahlmöglichkeiten. Sie besteht aus sieben rackeinbaufähigen Modellen mit 8G–, 24G– und 48G–Anschlüssen mit und ohne PoE der Klasse 4 (d. h. PoE+).
– Die Modelle mit 24 und 48 Anschlüssen haben vier SFP/SFP+–Transceiver–Steckplätze, die Gigabit– oder 10–Gigabit–Geschwindigkeiten für Glasfaser–Konnektivität unterstützen.
– Die Aruba Instant On 1930 Switch–Serie kann in zwei Verwaltungsmodi bereitgestellt werden: Instant On Cloud–Management (Zugriff über mobile Anwendung und/oder Webportal) und die lokale Web–GUI.

Schützen Sie Ihr Unternehmen mit integrierten Sicherheitsfunktionen
– Die Aruba Instant On 1930 Switch–Serie unterstützt energieeffizientes Ethernet für geringeren Stromverbrauch und einen erweiterten Funktionsumfang für zuverlässigeren Betrieb.
– Erweiterte Sicherheitsfunktionen wie z. B. IEEE 802.1x und VLANs schützen Ihr Netzwerk vor unerwünschtem oder unbefugtem Zugriff.
– Das automatische Denial–of–Service (DOS) überwacht und schützt das Netzwerk vor böswilligen Angriffen.
– Verwaltungssicherheit beschränkt den Zugriff auf kritische Konfigurationsbefehle, bietet mehrere Berechtigungsstufen mit Kennwortschutz.

Liefern Sie hohe Leistung
– Die Aruba Instant On 1930 Switch–Serie bietet erweiterte Funktionen, darunter anpassbare Funktionen wie VLANs, Link Aggregation, Spanning Tree Protocols und IEEE–802.1X–Zugriffskontrolle.
– Konfigurationen mit 8, 24 und 48 Anschlüssen mit einer Auswahl an Modellen ohne PoE sowie Modellen der Klasse 4 bieten Flexibilität für eine Bereitstellung, die für alle Umgebungen kleiner Unternehmen geeignet ist. Mit PoE–Optionen der Klasse 4 können Geräte wie IP–Telefone, Überwachungskameras und Access Points ohne zusätzliche Kosten für weitere Verkabelung mit Strom versorgt werden.
– Die Modelle mit 24 und 48 Anschlüssen verfügen über 1G/10G–SFP+–Anschlüsse für zuverlässige Glasfaser–Konnektivität und für andere Verbindungen über größere Entfernungen.
– Die Switch–Serie wird von einer eingeschränkten lebenslangen Garantie mit 90 Tagen Telefonsupport rund um die Uhr und Chat–Support über den gesamten Gewährleistungszeitraum abgedeckt.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Höhe
43,9 mm
Breite
254 mm
Tiefe
159,5 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 – 95 %
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
RAM–Speicher
512 MB
Prozessor
ARM Cortex–A9
Speichertyp
SDRAM
Flash–Speicher
256 MB
Design
Produktfarbe
Weiß
Stapelbar
Nein
Formfaktor
1U
Rack–Einbau
Ja
Management–Funktionen
Switch–Ebene
L2+
Web–basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Switch–Typ
Managed
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Anzahl der VLANs
256
Auto MDI/MDI–X
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,100BASE–TX,1000BASE–T
Ratenbeschränkung
Ja
Port–Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto–Abtastung
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Wartezeit (1 Gbps)
3 µs
Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB
Durchgang
14,8 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Wartezeit (10–100 Mbps)
5,2 µs
Routing–/Switching–Kapazität
20 Gbit/s
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
11 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
8
Menge SFP–Modul–Steckplätze
2
Sicherheit
IGMP snooping
Ja
SSH–/SSL–Unterstützung
Ja

Weitere Suchbegriffe: aruba 8port sfp switch, soho switch, soho-switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,45*
ab € 102,58*
€ 128,54*
€ 4,50*
ab € 104,36*
€ 129,81*
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 131,41*
€ 3,50*
ab € 106,40*
€ 133,00*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 130,85*
€ 161,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 152,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.