Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Helios 3S PCIe Thunderbolt 3 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OWC Mercury Helios 3S PCIe Thunderbolt 3 Gehäuse
OWC Mercury Helios 3S PCIe Thunderbolt 3 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     7405B-998922354
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCHELIOS3S
EAN/GTIN:
     0810586032773
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

OWC Mercury Helios 3S PCIe Thunderbolt 3 Gehäuse

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWC Mercury Helios 3S - Systembus-Erweiterung - Thunderbolt 3 - DP Produkttyp: Systembus-Erweiterung Docking-Schnittstelle: Thunderbolt 3 Videoschnittstellen: DP Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,3 cm x 23,3 cm x 8,2 cm Gewicht: 1,6 kg Farbe: Schwarz Stromversorgung: Netzteil AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz) 150 Watt Gestellte Leistung

OWC Mercury Helios 3S PCIe Thunderbolt 3 Gehäuse

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Nein Produktfarbe Schwarz Zweck
PC Kühlung Aktiv Anzahl Lüfter 1 Lüfter Anschlüsse
und Schnittstellen Hostschnittstelle Thunderbolt
3 Ausgangsschnittstelle PCIe Formfaktor der Erweiterungskarte Full–height /
Half–length Erweiterungskarte Standard PCI 3.0
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse 2 Gewicht und
Abmessungen Breite 143 mm Tiefe 233 mm Höhe 82
mm Gewicht 1,6 kg Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10 Unterstützt
Mac–Betriebssysteme Mac OS X 10.13 High Sierra,
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,
Mac OS X 10.15.3 Catalina Leistung Stromverbrauch
(in Betrieb) 150 W Ausgangsspannung 12 V Ausgangsstrom
12,5 A Stromversorgung – Eingang Spannung 100
– 240 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz 50–60
Hz Merkmale Plug & Play Ja Technische Details
Sustainability certificates RoHS

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Systembus–Erweiterung
Breite
14,3 cm
Tiefe
23,3 cm
Höhe
8,2 cm
Gewicht
1,6 kg
Farbe
Schwarz
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16 – Halbe Länge, volle Höhe
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 3 ¦ 1 x Display / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt–Kabel – extern
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, 85 W–Spannungsversorgung, JHL7440 Chipsatz
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Gestellte Leistung
150 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iMac (Anfang 2019, Mitte 2017) ¦ Apple Mac mini (Anfang 2020, Ende 2018) ¦ Apple Mac Pro (Anfang 2020, Ende 2019) ¦ Apple MacBook Air (Anfang 2020, Ende 2018, Mitte 2019) ¦ Apple MacBook Pro (Anfang 2020, Ende 2016, Ende 2019, Mitte 2017, Mitte 2018, Mitte 2019)

Weitere Suchbegriffe: Thunderbolt Controller, Thunderbolt Karte, Thunderbolt-Adapter, thunderbolt controller, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 2,90*
ab € 195,86*
€ 226,16*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 202,31*
€ 233,10*
Lager 7405
42
€ 1,00*
ab € 213,37*
€ 244,69*
€ 4,95*
ab € 218,80*
€ 248,80*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.