Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI B550M PRO-VDH WIFI M-ATX AMD Socket AM4 Dual Channel DDR4 Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI B550M PRO-VDH WIFI M-ATX AMD Socket AM4 Dual Channel DDR4 Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX
MSI B550M PRO-VDH WIFI M-ATX AMD Socket AM4 Dual Channel DDR4 Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-998937931
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7C95-001R
EAN/GTIN:
     4719072733698
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

MSI B550M PRO-VDH WIFI M-ATX AMD Socket AM4 Dual Channel DDR4 Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex-ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI B550M PRO-VDH WIFI - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD B550 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation und Ryzen der neuen Generation mit Radeon Graphics) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac

MSI B550M PRO–VDH WIFI M–ATX AMD Socket AM4 Dual Channel DDR4 Sockel Ryzen Micro/Mini/Flex–ATX

Produktbeschreibung:

MSI B550M PRO–VDH WIFI. Prozessorhersteller: AMD,
Prozessorsockel: Socket AM4, Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 3 3rd Gen,
3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7,
3rd Generation AMD.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: SATA III,
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Maximaler
Grafikkartenspeicher: 16000 MB,
Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. Ethernet
Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Realtek 8111HN, WLAN–Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual–channel
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz
RAM–Speicher maximal
128 GB
Unbuffered Speicher
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Audio–Chip
Realtek ALC892
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Anzahl der Befestigungsbohrungen
8
Interne E/A–Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
Serielle Port–Headers
1
12–V–Stromanschluss
Ja
RGB–LED–Stiftleiste
Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI–Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
WiFi–AP–Antennenbuchse
2
Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA III
RAID Level
0,1,10
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN–Controller
Realtek 8111HN
WLAN
Ja
WLAN–Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n),Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
4.2
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse
2
PCI Express x16–Steckplätze (Gen 4.x)
1
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
2
BIOS
Clear CMOS–Jumper
Ja
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
16000 MB
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard ddr4, amd mainboard, msi mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
€ 4,50*
ab € 93,43*
€ 117,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 117,35*
€ 6,78*
ab € 95,57*
€ 120,42*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 95,48*
€ 120,86*
Lager 7405
14
€ 1,00*
ab € 105,00*
€ 131,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,45*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 180,24*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 390,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 76,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 66,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 75,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 134,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 115,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 342,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 268,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 278,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/4096G
ab € 253,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.