Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch
D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-998948207
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-16V2
EAN/GTIN:
     0790069451768
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 16
  • Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Ja
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 280 mm
  • Tiefe: 180 mm

D–Link 16–Port Layer2 Smart Gigabit Switch

Produktbeschreibung:

Die Smart Switches der DGS–1100V2–Serie von D–Link sind eine preisgünstige Lösung für Heim– und Kleinbüros, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen, die in Zweigstellen oder Konferenzräumen eine unkomplizierte Netzwerkanbindung benötigen. Der DGS–1100–16V2 verfügt über ein kompaktes Metallgehäuse, 16 Gigabit RJ45 Anschlüsse. Anzahl/Art der Ports: 16 x 10/100/1000BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Smart Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit

Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 117,21*
€ 151,54*
Lager 7405
30
€ 1,00*
ab € 118,33*
€ 151,55*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.