Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Switch GS2220-10 8 Port+ 2x SFP/Rj45 Gigabit L2 1 Gbps Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZyXEL Switch GS2220-10 8 Port+ 2x SFP/Rj45 Gigabit L2 1 Gbps Managed
ZyXEL Switch GS2220-10 8 Port+ 2x SFP/Rj45 Gigabit L2 1 Gbps Managed
Artikel-Nr.:
     7405B-998948295
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS2220-10-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937607365
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch

ZyXEL Switch GS2220-10 8 Port+ 2x SFP/Rj45 Gigabit L2 1 Gbps Managed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zyxel GS2220-10 - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP Leistung: Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 15 Mpps ¦ Packet-Puffergröße: 1,5 MB Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IP-Adressenfilterung, ZyXEL iStacking Technology, sFlow, QoS, MLD-Snooping, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, MIB, MVR, Anschlussisolierung, CoS, GVRP, Cloud-verwaltet, DSCP-Unterstützung, ErrDisable Recovery, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Dual-Bild Unterstützung, Root Guard, Loop Guard, LLDP-MED, EEE, VLAN Tagging, MRSTP Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,7 cm x 16,2 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,73 kg Lokalisierung: Europa

ZyXEL Switch GS2220–10 8 Port+ 2x SFP/Rj45 Gigabit L2 1 Gbps Managed

Produktbeschreibung:

Networked AV UnterstützungVideo Signale über Netzwerkswitche
zu verteilen war nie einfacherHohe Qualität und
geringe Latenzzeit sind garantiertBranchenweit
ersterTriple–Modus SwitchDie GS2220 Serie enthält
die ersten Managed Hybrid–Switches mit Nebula
Cloud Management,
Standalone Management und SNMP.Leistungsstarke
L2–FunktionenDie GS2220 Serie umfasst vielfältige
Layer–2 Funktionen,
die den Traffic in ganz unterschiedlichen Implementierungen mit VoIP,
Videokonferenzen und IPTV steuern können. Mit
den hochentwickelten Steuerungsfunktionen der
GS2220 Serie für den Traffic,
wie etwa L2 Multicast, IGMP Snooping, MVR (Multicast
VLAN Registration),
behalten Hotels, Unternehmen und Bildungseinrichtungen
jederzeit die volle Kontrolle.
Sie haben damit größere Flexibilität und können
den Traffic der konvergenten Anwendungen von heute
effektiver steuern.Maßgeschneiderte Lösung für
Networked AVEin intuitiver Assistent,
der die Anforderungen an die Netzwerkinfrastruktur
auf hohem Niveau abfragt,
wird von der KI–Intelligenz unterstützt, um alle
notwendigen Details für die Einrichtung eines
professionellen AVoIP–Systems zu erfassen.
Mit der intuitiven grafischen Statusübersicht
der wichtigsten AV–Netzwerkelemente wie IGMP und
IP–Informationen,
begleitet von einem komprimierten Funktionsmenü,
können Sie das System einfach verwalten und überwachen.Management
mit hoher FlexibilitätDie Unterstützung von NebulaFlex
Pro ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen
Standalone Management und der intuitiven Nebula
Cloud Management–Plattform,
und zwar mit einem 1–Jahres–Pro–Pack, das jederzeit
mit nur ein paar Klicks dazu gebündelt werden
kann.Ihre Geräte effizient und energiesparend
mit Strom versorgenDie PoE–Modelle unterstützen
802.3at und bieten 30 W pro Port sowie ein hohes
Power–Budget von 375 W.
Damit erfüllen sie die Anforderungen von leistungshungrigen Geräten.
Im intelligenten Verbrauchsmodus wird nur die
tatsächlich benötigte Energie an die mit dem Switch
verbundenen Geräte geliefert.
Damit erhalten Sie bessere ROI–Werte für Ihr Unternehmen.Flüsterleiser
BetriebDiese Serie umfasst sowohl Modelle ohne
Lüfter als auch Modelle mit integriertem,
intelligentem Lüfter. Der intelligente Lüfter
passt die Geschwindigkeit je nach Gerätetemperatur an.
Sie können es also kaum hören, wenn der Switch
arbeitet.Flexible PortkombinationDie GS2220 Serie
verfügt über Kupfer– und Combo–Ports,
die Modelle 50 und 50HP sind sogar mit zusätzlichen,
dedizierten SFP–Ports für Uplinks ausgestattet.
Diese flexible Portkombination kann problemlos
in jede Layer–2–Switching–Anwendung integriert werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
An Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 + 2 x Kombi–Gigabit–SFP
Leistung
Switching–Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 15 Mpps ¦ Packet–Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH–2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, IP–Adressenfilterung, ZyXEL iStacking Technology, sFlow, QoS, MLD–Snooping, ohne Lüfter, LACP–Support, LLDP–Support, DHCP–Relais, Port Security, DHCP–Client, MIB, MVR, Anschlussisolierung, CoS, GVRP, Cloud–verwaltet, DSCP–Unterstützung, ErrDisable Recovery, IP–Quellwächter, ARP–Inspektion, Dual–Bild Unterstützung, Root Guard, Loop Guard, LLDP–MED, EEE, VLAN Tagging, MRSTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
RAM
256 MB
Flash–Speicher
32 MB
Statusanzeiger
Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x 1000Base–X SFP ¦ 1 x seriell (RS–232)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
1,213,492 Stunden
Produktzertifizierungen
BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
26,7 cm
Tiefe
16,2 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,73 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37,5 cm
Transporttiefe
23,5 cm
Transporthöhe
6,1 cm
Transportgewicht
2,4 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95%

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 154,06*
€ 163,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 154,38*
€ 163,69*
€ 6,78*
ab € 154,20*
€ 163,75*
3 Tage
4
€ 6,00*
ab € 154,80*
€ 164,33*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 169,62*
€ 178,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.