Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul
TP-LINK JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999020582
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2428P
EAN/GTIN:
     6935364030650
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

TP-LINK JetStream 28-Port Gigabit Smart Switch 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SG2428P - Switch - 24 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - Smart Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 250 W Leistung: Switching-Kapazität: 56 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 41.7 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, DHCP, IPv4, IPv6 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Bandbreitensteuerung, DLDP-Unterstützung, 512-KB-Paketpuffer, NDP, CoS, SP, GVRP, 2 Lüfter, Storm Control, BPDU, Link Aggregation, AAA, Voice VLAN, IPMB, ZTP, WRR, Loopback-Erkennung, MLD, DSCP-Priorisierung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 22 cm x 4,4 cm

TP–LINK JetStream 28–Port Gigabit Smart Switch 1 Gbps Power over Ethernet Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Beschreibung Erweitern Sie Ihr bestehendes Netzwerk
mit dem TP–Link TL–SG2428P 24–Port und 4 SFP Slots
Gigabit Smart Switch.
Dank PoE+ arbeitet er mit allen IEEE–802.3af/at–Geräten
zusammen und liefert eine PoE Gesamtleistung von
bis zu 250 Watt.
Highlights – 24 IEEE802.3at/af–konforme Gigabi
PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung von bis zu
250 W – 4 Gigabit SFP–Slots ermöglichen Hochgeschwindigkeitsverbindungen
– Zero–Touch Provisionierung (ZTP),
zentralisiertes Cloud–Management und intelligengentes
Monitoring – Der Cloudzugriff und die Omada–App
ermöglichen eine sehr konfortable,
einfache Verwaltung – IP–MAC–Port Binding, ACL,
Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping,
802.1X, Radius Authentication – Optimierte Voice–
und Video–Anwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping
– Lüfter integriert,
Rackmontagefähig Anschlüsse – Anzahl Kupferports:
24 – Anzahl Glasfaserports: 4 – Anzahl PoE Ports:
24 Stromversorgung – PoE–Standard: PoE,
802.3af, PoE+, 802.3at – PoE–Budget: 250 W Grundeigenschaften
– Farbe: Schwarz,
Höhe: 44 mm, Länge/Tiefe: 220 mm, Breite: 440
mm Lieferumfang – TP–Link TL–SG2428P 24–Port Gigabit
PoE+ L2 Smart Switch 4xSFP – Netzkabel,
Rackmount Kit, Gummifüße – Installationsanleitung

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
41,7 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo–Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
10G–Unterstützung
Nein
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE–T,10BASE–TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat4,Cat5,Cat5e
Port–Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast–Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI–X
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
Auto–Negotiation–Funktion
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN–Funktionen
MAC address–based VLAN,Protocol–based VLAN,Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Lichtwellenleiter
Ethernet–Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE–X
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Leistung
Stromverbrauch (max.)
308,6 W
Sicherheit
DHCP–Funktionen
DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSH–2,SSL/TLS
Loop Protection
Ja
BPDU–Filterung/Schutz
Ja
IP–MAC–Portbindung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Warteschleifenplanungs–Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Wärmeableitung
1052,94 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Management–Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web–basiertes Management
Ja
ARP–Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, tp-link 24 port poe switch, soho switch, soho-switch 24 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86
€ 6,00*
ab € 211,09*
€ 225,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,62*
€ 227,06*
€ 6,78*
ab € 214,95*
€ 229,65*
€ 3,50*
ab € 217,56*
€ 231,93*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 235,40*
€ 249,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.