Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Kensington Lock Adpapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Kensington Lock Adpapter
GN Netcom JABRA Kensington Lock Adpapter
Artikel-Nr.:
     7405B-999021632
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14208-10
EAN/GTIN:
     5706991020854
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Kopfhörer
jabra freisprechanlage

GN Netcom JABRA Kensington Lock Adpapter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Kensington Lock Adaptor - Anti-Diebstahlverriegelungsadapter für Headset, Freisprecheinrichtung Produkttyp: Anti-Diebstahlverriegelungsadapter Bestimmt für: Headset, Freisprecheinrichtung

GN Netcom JABRA Kensington Lock Adpapter

Produktbeschreibung:

Der Kensington–Schloss–Adapter ist eine Diebstahlsicherung, die dafür entwickelt wurde, Ihre Jabra Freisprecheinrichtung und Ihr schnurgebundenes Jabra USB–Headset zu schützen. Mit diesem zum Patent angemeldeten Gerät können Sie Freisprecheinrichtung und Headset ohne Sorge im Konferenzraum zurücklassen. Kompatibel mit: Alle Jabra Freisprecheinrichtungen und schnurgebundenen Jabra USB–Headsets (müssen mit einem Kensington–Kabel verbunden sein).Anzahl 1 pro Packung.

Technische Details:

Merkmale
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
All Speakerphones and corded USB headsets
Produktfarbe
Black, Silver
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
110 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
28,8 cm
Länge des Versandkartons
15,7 cm
Höhe des Versandkartons
39,4 cm
Menge pro Versandkarton
240 Stück(e)
Bruttogewicht Hauptkarton
4,4 kg

Weitere Suchbegriffe: freisprechanlage, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,32*
€ 5,00*
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,01*
€ 4,99*
ab € 3,34*
€ 5,03*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 3,67*
€ 5,50*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 9,35*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14101-55
ab € 56,89*
Sonstiges
Jabra
8800-00-99
ab € 11,03*
Sonstiges
Jabra
14174-04
ab € 35,21*
Sonstiges
Jabra
14207-45
ab € 34,65*
Sonstiges
Jabra
14207-46
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.