Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 3.0m* professional*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 3.0m* professional*
ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 3.0m* professional*
Artikel-Nr.:
     7405B-999025135
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     77443-MHQ
EAN/GTIN:
     4017538023186
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI VGA Kabel

ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 3.0m* professional*

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Typ: Kabel Farbe: Blau Einsatzbereich: Digital / Display / Video Kabellänge: 3m Farbe: Kupfer

ShiverPeaks Kabel VGA DVI<>DVI 24+1 ST/ST 3.0m* professional*

Produktbeschreibung:

• Home–Cinema DVI–D Stecker auf DVI–D Stecker
24+1 • Dual–Link • verchromte Metall–Stecker •
vergoldete Kontakte • 2x Ferrit • Länge: 3,0m
• Adern Material: Kupfer • Stecker Material: CuZnNi
• Kontaktoberfläche: vergoldet • Farbe Stecker:
chrom • Farbe Kabel: blau

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
3 m
Farbe
Kupfer; Blau
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video; Video / Analog
Kabelmedium
Kupferdraht

Weitere Suchbegriffe: SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, dvi-kabel 24+1 3m, dvi kabel 3m, dvi kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 6,22*
€ 8,98*
2 Tage
187
€ 4,50*
ab € 10,27*
€ 14,63*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 16,82*
€ 23,69*
€ 3,50*
ab € 28,49*
€ 37,37*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.