Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear M4250 12-Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear M4250 12-Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Power over Ethernet
Netgear M4250 12-Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999025475
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4212P-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449149548
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
netgear 12 port poe switch

Netgear M4250 12-Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR AV Line M4250-10G2F-PoE+ - Switch - 12 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 12 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 10 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 125 W Leistung: Switching-Kapazität: 24 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 17.86 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): < 2.27 µs Kapazität: VLAN-Unterstützung: 4093 ¦ ARP-Einträge: 4000 ¦ Multicast-Einträge (IPv4): 512 ¦ Multicast-Einträge (IPv6): 128 ¦ Jumbo-Frame-Größe: bis zu 12.000 ¦ IGMP Multicast-Gruppen: 2000 ¦ MSTP-Instanz: 16 ¦ PVST Instanzen: 32 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: RIP, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2 Remoteverwaltungsprotokoll: RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, Telnet, HTTPS, SSH, CLI, TACACS+, RADIUS Leistungsmerkmale: VLAN-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, sFlow, STP Support, DHCP-Snooping, QoS, DHCP-Server, DAI, DHCP-Relais, LACP, RSPAN, GVRP, MVRP, 16-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, BPDU, GMRP, STRG, auf Richtlinie basierte Weiterleitung, AAA, LLDP-MED, Private VLAN, PIM, RSTP, LAG Produktzertifizierungen: IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav Stromversorgung: Wechselstrom 110V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 20 cm x 4,32 cm Gewicht: 2,85 kg Lokalisierung: Europa

Netgear M4250 12–Port AV Line PoE+ Switch 125W 2x1G 2xSFP Managed Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Formfaktor 1U Produktfarbe
Schwarz LED–Anzeigen PoE,
Power, Status Management–Funktionen Switch–Typ
Managed Switch–Ebene L2/L3 Quality of Service
(QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
10 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Menge SFP–Modul–Steckplätze
2 Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+)
Anschlüsse 8 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 150 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
24 Gbit/s Durchgang 17,86 Mpps Store–and–Forward
Ja Wartezeit (1 Gbps) 2,27 µs Anzahl Queues 8
Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames 12000
Datenpaket–Pufferspeicher 16 MB Netzwerk Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1s,IEEE
802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE
802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.3x 10G–Unterstützung
Nein Vollduplex Ja Link Aggregation Ja Broadcast–Sturmkontrolle
Ja Ratenbeschränkung Ja Spannbaum–Protokoll Ja
VLAN–Unterstützung Ja Virtuelle LAN–Funktionen
MAC address–based VLAN,Private VLAN,Protocol–based
VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN Anzahl der VLANs 4093
Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung Ja
IPv4 Multicast–Einträge 2000 IPv6 Multicast–Einträge
2000 Leistungen Eingebauter Prozessor Ja Prozessor
ARM Cortex–A9 Prozessortaktfrequenz 1250 MHz RAM–Speicher
2048 MB Geräuschpegel 30,06 dB Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–778769 h Leistung Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 163,9 W Sicherheit DHCP–Funktionen
DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6
client,DHCPv6 relay,DHCPv6 server,DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping Ja SSH–/SSL–Unterstützung
Ja Loop Protection Ja BPDU–Filterung/Schutz Ja
Authentifizierung MAC–basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp RADIUS Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 50 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 0 – 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Höhe bei
Lagerung 0 – 3000 m Wärmeableitung 559,555 BTU/h
Gewicht und Abmessungen Breite 440 mm Tiefe 200
mm Höhe 43,2 mm Gewicht 2,85 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 12 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
Seite–zu–Seite–Luftstrom an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
10 x 10/100/1000 (8 PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
125 W
Leistung
Switching–Kapazität: 24 Gbps ¦ Firewall–Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 17.86 Mpps ¦ Latenz (1 Gbps): < 2.27 µs
Kapazität
VLAN–Unterstützung: 4093 ¦ ARP–Einträge: 4000 ¦ Multicast–Einträge (IPv4): 512 ¦ Multicast–Einträge (IPv6): 128 ¦ Jumbo–Frame–Größe: bis zu 12.000 ¦ IGMP Multicast–Gruppen: 2000 ¦ MSTP–Instanz: 16 ¦ PVST Instanzen: 32
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP, IGMPv2, IGMP, PIM–SM, PIM–DM, IGMPv3, PIM–SSM, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 9, Telnet, HTTPS, SSH, CLI, TACACS+, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL 3.0, TLS 1.2
Leistungsmerkmale
VLAN–Unterstützung, Schutz vor DoS–Angriffen, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Quality of Service (QoS), DHCP–Server, Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP–Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), 16–MB–Paketpuffer, IP–Quellwächter, Bridge protocol data unit (BPDU), GARP Multicast Registration Protocol (GMRP), Spanning–tree Root Guard (STRG), auf Richtlinie basierte Weiterleitung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), LLDP–MED, Private VLAN, Protocol Independent Multicast (PIM), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Link Aggregation Group (LAG)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qat, IEEE 802.1Qav
Prozessor
X ARM A9: 1,25 GHz
RAM
2 GB
Flash–Speicher
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10 x 10/100/1000 Base–T RJ–45 8 Ports (PoE+) ¦ 2 x 1000Base–X SFP ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit–LAN) RJ–45 ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x Konsole (USB) Type C
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110V
Leistungsaufnahme im Betrieb
17.32 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
8.53 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterungen
Enthaltene Kabel
Konsolenkabel ¦ USB–C auf USB–A Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
CCC, EN 61000–3–3:2013, EN 55024:2010, YD/T993–1998, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CNS 13438 Class A, GB 4943.1–2011, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, CNS 14336–1, IEEE 1588, ICES–003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, EN 61000–3–2:2014 Class A, VCCI–CISPR 32:2016 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC 60950–1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950–1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, GB/T9254–2008 Class A, ANSI C63.4:2014
Lokalisierung
Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
2,85 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 516,12*
€ 531,97*
€ 4,99*
ab € 534,64*
€ 549,52*
€ 1,93*
ab € 540,22*
€ 556,55*
€ 4,50*
ab € 541,60*
€ 557,03*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 561,36*
€ 577,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,49*
€ 687,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,68*
€ 685,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,28*
€ 683,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,96*
€ 679,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,36*
€ 668,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.