Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch
D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-999084148
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-10MPV2
EAN/GTIN:
     0790069453328
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8 port poe switch dlink

D-Link 10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
  • Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 2
  • Anzahl der PoE-Ports: 8
  • Max. PoE-Leistung: 130 W
  • Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Ja
  • Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 44 mm
  • Breite: 280 mm
  • Tiefe: 180 mm

D–Link 10–Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch

Produktbeschreibung:

Die Smart Switches der DGS–1100V2–Serie von D–Link sind eine preisgünstige Lösung für Heim– und Kleinbüros, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großunternehmen, die in Zweigstellen oder Konferenzräumen eine unkomplizierte Netzwerkanbindung benötigen. Der DGS–1100–10MPV2 verfügt über ein kompaktes Metallgehäuse und 8 Poe Gigabit Ports, sowie 2 Gigabit SFP Slots. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT; 2 x SFP, SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Smart Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 130 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: 1, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall, inklusive 19–Zoll Rackmount–Kit

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 198,96*
€ 225,08*
€ 3,50*
ab € 198,09*
€ 225,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,08*
€ 267,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.