Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA NBTrolley PREMIUM-AIR Notebook-Tasche 43,9 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEDEA NBTrolley PREMIUM-AIR Notebook-Tasche 43,9 cm Schwarz
PEDEA NBTrolley PREMIUM-AIR Notebook-Tasche 43,9 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999088310
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066255
EAN/GTIN:
     4048466931663
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche

PEDEA NBTrolley PREMIUM-AIR Notebook-Tasche 43,9 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PEDEA NBTrolley PREMIUM-AIR - Notebook-Tasche Produkttyp: Notebook-Tasche Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 22 cm x 33 cm Notebook-Kompatibilität: 43,9 cm (17.3") Notebook unterstützte Größen: 15.6" - 17.3" / 39,8 cm - 43,9 cm Funktionen: Unterstützung für Tablets bis zu 10,1 Zoll, gepolstertes Notebook-Fach Tragegurt: Tragegriff oben Ausziehbarer Griff / Rollen: Ja

PEDEA NBTrolley PREMIUM–AIR Notebook–Tasche 43,9 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

PEDEA Business Notebook–Trolley Laptop–Rollkoffer "Premium–Air" mit Notebookfach 15,6–17,3 Zoll (39,8 – 43,9 cm) und Garderobe, schwarz
Der hochwertige Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht – vor allem aber rückenschonend – bewegen. Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach ist gepolstert und für Notebooks (15–17 Zoll) und Tablets (10,1 Zoll) geeignet. Das Frontfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente als auch ihr komplettes Zubehör, wie Ladekabel, Netzteil, Ersatzakku, Smartphone und anderen Bürobedarf.

Wertvoller Begleiter auf Reisen
Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird dieser Trolley zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht – vor allem aber rückenschonend – bewegen. Zur Befestigung des Trolleys an einem Reisekoffer befindet sich auf der Rückseite eine Befestigungsschlaufe.

Außenmaß: 44 x 22 x 35 cm (L x B x H) inkl. 2 cm hohe Laufrollen

Ideal für kurze Reisen
Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und bis 17,3 Zoll (43,9cm) geeignet. Das Aktenfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente oder kleinere Ordner. Sie müssen Geldbörse oder Flugticket schnell griffbereit haben? Kein Problem! Auf der Vorderseite des Trolleys befindet sich ein kleines Reißverschlussfach, welches Ihnen den nötigen Platz verschafft.

Garderobenfach: 43 x 10 x 31,5 cm (L x B x H)
Notebookfach: 40 x 4 x 29 cm (L x B x H)
Tabletfach: 27,5 x 1 x 20 cm (L x B x H)
Aktenfach: 43 x 7 x 31,5 cm (L x B x H)

Fach für Tablet und Zubehör
An der Vorderseite des Trolleys befinden sich zwei Reißverschlussfächer in welchen Sie Utensilien wie z.B. Visitenkarten, Stifte, Ladekabel und Netzteil unterbringen können. Ein Extrafach für Tablets lässt Sie problemlos Geräte bis 10,1 Zoll (25,6 cm) verstauen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Tasche
Breite
44 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
33 cm
Notebook–Kompatibilität
43,9 cm (17.3")
Notebook unterstützte Größen
15.6" – 17.3" / 39,8 cm – 43,9 cm
Notebook–Kompatibilität – Abmessungen
40 cm x 29 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer
Tablet
Funktionen
Unterstützung für Tablets bis zu 10,1 Zoll, gepolstertes Notebook–Fach
Tragegurt
Tragegriff oben
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Anz. Räder
2

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 56,22*
€ 72,85*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 72,86*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 73,92*
€ 94,77*
€ 3,50*
ab € 76,68*
€ 98,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066260
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.