Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
PEDEA Business Trolley "Premium Air" Laptop-Rollkoffer bis 17,3 Zoll (43,9 cm)
Artikel-Nr.:
     7MW54-66066255
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066255
EAN/GTIN:
     4048466931663
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
PEDEA Business Trolley "Premium Air" mit Übernachtungs-/ und Notebookfach - Moderner Begleiter auf Ihren Reisen

Der hochwertige Trolley von PEDEA ist ein wertvoller Begleiter auf Ihren Reisen. Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird er zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach ist gepolstert und für Notebooks (15 - 17 Zoll) und Tablets (11 Zoll) geeignet. Das Frontfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente als auch ihr komplettes Zubehör, wie Ladekabel, Netzteil, Ersatzakku, Smartphone und anderen Bürobedarf.

Wertvoller Begleiter auf Reisen
Gefertigt aus hochwertigen Materialien wird dieser Trolley zu jeder Zeit Ihren Anforderungen gerecht. Mit dem Teleskopauszug lässt sich der Trolley auf eine bequeme Zughöhe einstellen und kinderleicht - vor allem aber rückenschonend - bewegen. Zur Befestigung des Trolleys an einem Reisekoffer befindet sich auf der Rückseite eine Befestigungsschlaufe.
  • Außenmaß: 47 x 42 x 20 cm (BxHxT) (inkl. Rollen)

Ideal für kurze Reisen
Ein Fach für Übernachtungsgarderobe bietet genug Platz für einen Kurztrip. Das Hauptfach für Notebooks ist gepolstert und bis 17,3 Zoll (43,9 cm) geeignet. Das Aktenfach bietet Platz für Ihre A4 Dokumente oder kleinere Ordner. Sie müssen Geldbörse oder Flugticket schnell griffbereit haben? Kein Problem! Auf der Vorderseite des Trolleys befindet sich ein kleines Reißverschlussfach, welches Ihnen den nötigen Platz verschafft.
  • Garderobenfach: 43 x 31,5 x 10 cm (BxHxT)
  • Notebookfach: 40 x 29 x 4 cm (BxHxT)
  • Tabletfach: 27,5 x 20 x 1 cm (BxHxT)
  • Aktenfach: 43 x 31,5 x 7 cm (BxHxT)

Fach für Tablet und Zubehör
An der Vorderseite des Trolleys befinden sich zwei Reißverschlussfächer in welchen Sie Utensilien wie z.B. Visitenkarten, Stifte, Ladekabel und Netzteil unterbringen können. Ein Extrafach für Tablets lässt Sie problemlos Geräte bis 11 Zoll (27,96 cm) verstauen.


Weitere Informationen:
RAUMWUNDER:
Der Laptop Rollkoffer bietet mit den Außenmaßen 47x42x20cm (BxHXT, inkl. Rollen) ausreichend Platz für Notebook bis 17,3 Zoll, Unterlagen, Garderobe & weitere Utensilien für unterwegs
SICHER & FLEXIBEL:
Dank robustem Material & hochwertiger Verarbeitung ist der Inhalt sicher verpackt. Dazu ist die Teleskopstange ein- & ausfahrbar sodass der Koffer leicht verstaut werden kann
GUT SORTIERT:
Durch verschiedene Fächer behalten Sie stets den Überblick. Im Notebookfach, Tabletfach, Aktenfach & Garderobenfach findet alles blickdicht seinen Platz & ist schnell griffbereit
LEICHT ZU MANÖVRIEREN:
Die 2 gummierten Rollen laufen glatt über jeden Untergrund, sodass der Aktenkoffer mit Rollen stabil & schnell mitläuft & in jeder Situation einfach gesteuert werden kann
Garderobenfach:
43 x 31,5 x 10 cm
Außenmaße:
47 x 42 x 20 cm
Notebookfach:
40 x 29 x 4 cm
Tabletfach:
27,5 x 20 x 1 cm
Aktenfach:
43 x 31,5 x 7 cm
Gewicht::
2,55 Kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 56,27*
€ 73,18*
Lager 7MW54
94
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 73,19*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 73,96*
€ 94,90*
€ 3,50*
ab € 76,72*
€ 98,13*
Preise: Lager 7MW54
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7MW54
Versand: Lager 7MW54
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,80*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7MW54
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66066260
ab € 63,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.