Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h1688X-W1250-32G 16Bay 3.3 GHZ 6C 4 NAS SATA 10 Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h1688X-W1250-32G 16Bay 3.3 GHZ 6C 4 NAS SATA 10 Gbps
QNAP TVS-h1688X-W1250-32G 16Bay 3.3 GHZ 6C 4 NAS SATA 10 Gbps
Artikel-Nr.:
     7405B-999099901
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H1688X-W1250-32G
EAN/GTIN:
     4713213518403
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP TVS-h1688X-W1250-32G 16Bay 3.3 GHZ 6C 4 NAS SATA 10 Gbps

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TVS-H1688X - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 16 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 36,989 cm x 31,98 cm x 30,384 cm Gewicht: 12,41 kg () Prozessor: 1 x Intel Xeon W-1250 3,3 GHz (6 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 60, 10-Hot-Spare, RAID TP Netzwerk: 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE, 2.5GbE RAM: 32 GB Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Speicherbetriebssystem: QNAP QuTS hero 4.5.0

QNAP TVS–h1688X–W1250–32G 16Bay 3.3 GHZ 6C 4 NAS SATA 10 Gbps

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Prozessor W–1250 Prozessor–Taktfrequenz
3,3 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,7 GHz Anzahl
Prozessorkerne 6 Prozessor–Threads 12 Prozessor–Cache
12 MB CPU Konfiguration (max) 1 On–Board Grafikadaptermodell
Intel UHD Graphics P630 Speicher Interner Speichertyp
DDR4 Speicherkapazität 32 GB Maximum unterstützte
RAM 128 GB Speicherkartensteckplätze 4 Memory
Formfaktor UDIMM ECC Ja Flash–Speicher 5000 MB
Leistungen Typ NAS Geräteklasse Kleines & Mittleres
Unternehmen Backup–Funktion Ja Alarm Ja Mehrsprachige
Unterstützung Ja Geräuschpegel 25,8 dB Drittunterstützung
Ja Schnappschuss Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256–bit AES,
FIPS 140–2, HTTPS, SSH, SSL/TLS Zugriffkontrollliste
Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter Ja Integrierter
FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox
Systemprotokoll Ja Hot Spare Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja USB–Kopie–Funktion Ja Design
Gehäusetyp Tower Kühlung Aktiv Produktfarbe Schwarz
Anzahl Lüfter 5 Lüfter Lüfterdurchmesser 8 cm
Durchmesser Lüfter 2 9,7 cm LED–Anzeigen HDD,
LAN, SSD, System, USB Eingebautes Display Ja Display–Typ
LCD Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington
Speichermedium Installierte Speichertreiber Nein
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 16
Typ des installierten Speicherlaufwerks Nein Unterstützte
Speicherlaufwerke HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
Serial ATA II,
Serial ATA III unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5,M,2 " Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze
2 RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD Online–RAID–Migration
Ja Online–RAID–Erweiterung Ja RAID–Neuaufbau Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 Disk–Roaming
Ja Netzwerk Ethernet/LAN Ja Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,10000 Mbit/s Unterstützte Ethernet–LAN–Datenrate
(max.) 10000 Mbit/s Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10 GBASE–T DHCP–Client Ja DHCP–Server Ja Jumbo
Frames Unterstützung Ja iSCSI–Unterstützung Ja
Wake–on–LAN bereit Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Link Aggregation Ja Ladungsausgleichsystem
Ja Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 6 USB Anschluss
Ja USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 4 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der
Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl HDMI–Anschlüsse
1 HDMI–Version 1.4b PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse
2 PCI–Express x8 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 Gleichzeitige
Verbindungen 10000 Energie Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 108,67 W Stromverbrauch (Sleep–Modus)
91,26 W AC Eingangsspannung 100 – 240 V Ventilatoren
Spannung 12 V Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 % Temperaturbereich bei Lagerung –20 –
70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Schnellinstallationsanleitung
Ja Anzahl von Schrauben 72 Laufwerksschachtschlüssel
enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 369,9
mm Tiefe 319,8 mm Höhe 303,8 mm Gewicht 13,4 kg
Paketgewicht 16,3 kg Software Installiertes Betriebssystem
QuTS hero Version des Betriebsystems h5.0.0 Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64,
Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64,
Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise,
Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic,
Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional,
Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows
7 Ultimate x64,
Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise,
Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64,
Windows 8 x64 Unterstützte Linux–Betriebssysteme CentOS 7.0,
SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15,
Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10,
Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS,
Ubuntu 20.04 LTS Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion,
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server–Betriebssysteme Windows Server 2003,
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows
Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019 Unterstützung
anderer Betriebsysteme IBM AIX 7.1,
IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 Prozessor
Besonderheiten Eingebettete Optionen verfügbar
Nein Verbesserte Intel SpeedStep Technologie Ja
Execute Disable Bit Ja Leerlauf Zustände Ja Intel®
64 Ja Intel® Clear Video Technologie Ja Intel®
Trusted–Execution–Technik Ja Intel® Virtualization
Technologie (VT–X) Ja Intel® Virtualisierungstechnik
für direkte I/O (VT–d) Ja Intel® VT–x mit Extended
Page Tables (EPT) Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84714100

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 16 (Max)
Breite
36,989 cm
Tiefe
31,98 cm
Höhe
30,384 cm
Gewicht
12,41 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon W–1250 3,3 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz
RAM
32 GB (installiert) / 128 GB (unterstützt) – DDR4
Leistungsmerkmale
ECC
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 60, RAID 10–Hot–Spare, RAID TP
Netzwerk
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 2.5 GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, Telnet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Leistungsmerkmale
Warnmeldung ALERT, LDAP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), iTunes–Server, Jumbo–Frames–Support, DLNA Media Server, Apple Time Machine–kompatibel, VPN–Server, Apple AirPlay, Anti–Viren–Schutz, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, eingebaute Hardware–Transcodierung, Chromecast–Unterstützung, Anschluss–Bündelung, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, Qsirch, Deduplikation (Volumen und LUN), Snapshot (Ordner und LUN), Komprimierung (Volumen und LUN)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES–NI
Produktzertifizierungen
UPnP
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 22110/2280 ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288–pin ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Schnittstellen
2 x Ethernet 10Gb – RJ–45 ¦ 4 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – Type C ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 1 x HDMI–Ausgang
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x 10 GBase–T–Kabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten–Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 36 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 36 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
108.67 Watt
Gestellte Leistung
550 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
16,3 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
25.8 dBA

Weitere Suchbegriffe: storage server, Storage, Server & USV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.825,65*
€ 2.844,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.892,24*
€ 2.910,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.033,66*
€ 3.051,47*
€ 1,93*
ab € 3.112,50*
€ 3.131,80*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.267,03*
€ 3.287,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.287,32*
€ 3.911,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.283,76*
€ 3.907,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.273,08*
€ 3.894,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.269,52*
€ 3.890,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.267,03*
€ 3.887,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.