Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V
Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999109046
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LG Chem L18L3PD1 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4922 mAh - 57 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 4922 mAh - 57 Wh Preistyp: Field Replaceable Unit (FRU) Entwickelt für: ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1; T490s 20NX, 20NY; T495s 20QJ, 20QK

Lenovo Akku 57Wh Original Batterie 4.922 mAh 11,58 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,58V / 4922mAh / 57Wh PN: 5B10W13909

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.58 V
Kapazität
4922 mAh – 57 Wh
Verschiedenes
Kennzeichnung
KCC, cRUus, RBRC, IEC 62133–2
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 20T0, 20T1 ¦ Lenovo ThinkPad T490s 20NX, 20NY ¦ Lenovo ThinkPad T495s 20QJ, 20QK

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 65,57*
€ 84,38*
€ 3,50*
ab € 70,51*
€ 90,44*
2 Tage
21
€ 7,50*
ab € 70,52*
€ 90,46*
Lager 7405
76
€ 1,00*
ab € 82,23*
€ 103,79*
€ 6,90*
ab € 134,16*
€ 166,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.