Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelsmanagementsystem m.Untertischmontage schwarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Kabelsmanagementsystem m.Untertischmontage schwarz Schwarz
LogiLink Kabelsmanagementsystem m.Untertischmontage schwarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999115890
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0070
EAN/GTIN:
     4052792061390
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer

LogiLink Kabelsmanagementsystem m.Untertischmontage schwarz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink - Kabelmanagementfach Produkttyp: Kabelmanagementfach Platzierung/Montage: Unter Tisch montierbar Farbe: Schwarz Produktmaterial: Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 60 cm x 7,6 cm x 11,4 cm

LogiLink Kabelsmanagementsystem m.Untertischmontage schwarz Schwarz

Produktbeschreibung:

So einfach kann das Verstauen von Kabeln sein,
um den Schreibtisch und den Fußboden von jeglichem
Kabelgewirr zu befreien.
Das Führungstablett ist besonders gut für Stehtische geeignet.
Es reduziert nicht nur Unordnung, sondern schützt
auch Ihre Kabel;
es verhindert das Ziehen und Dehnen beim Heben
und Senken Ihres Schreibtisches.
Das minimalistische Design trägt zur perfekten
Eingliederung in moderne Schreibtische bei.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelmanagementfach
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Produktmaterial
Stahl
Breite
60 cm
Tiefe
7,6 cm
Höhe
11,4 cm
Max. Ladegewicht
5 kg
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbahn verzinkt, kabelbefestigung, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,89*
€ 9,77*
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 10,21*
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 10,23*
€ 5,50*
ab € 7,52*
€ 11,58*
Lager 7405
58
€ 1,00*
ab € 17,02*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.