Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet LED Light Panel for 19 Cabinets Horizontal Rackmount 1U 11 W 1.8 m 6 ft. Rackbefestigung HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet LED Light Panel for 19 Cabinets Horizontal Rackmount 1U 11 W 1.8 m 6 ft. Rackbefestigung HE
Intellinet LED Light Panel for 19 Cabinets Horizontal Rackmount 1U 11 W 1.8 m 6 ft. Rackbefestigung HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999116108
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715850
EAN/GTIN:
     0766623715850
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Intellinet LED Light Panel for 19 Cabinets Horizontal Rackmount 1U 11 W 1.8 m 6 ft. Rackbefestigung HE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet LED Light Panel for 19" Cabinets, Horizontal 19" Rackmount, 1U, 11 W, 1.8m Power Cord, Aluminum - Schrankbeleuchtung - LED - 11 W Produkttyp: Schrankbeleuchtung Art der Lichtquelle: LED Kabellänge: 1.8 m Wattzahl: 11 W Lichtleistung: 225 lm Benötigte Spannung: AC 100 - 240 V Benötigte Frequenz: 50 - 60 Hz

Intellinet LED Light Panel for 19 Cabinets Horizontal Rackmount 1U 11 W 1.8 m 6 ft. Rackbefestigung HE

Produktbeschreibung:

Optimale Ausleuchtung in 19"–Schränken und –Gehäusen
Energiesparende, wartungsfreie LED–Technik ohne Glühbirne für lange Lebensdauer
Horizontale Installation, 1 HE
Eloxiertes Aluminiumgehäuse
Antistatische Pulverbeschichtung
Gehäuse mit Schutzklasse IP20
Inklusive Befestigungsmaterial
3 Jahre Garantie

Technische Details:

Merkmale
Typ
LED–Systemleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Rack–Kapazität
1U
Kabellänge
1,8 m
Temperaturbereich bei Lagerung
–25 – 70 °C
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 50 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
48,3 cm
Breite
43 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44,5 mm
Gewicht
500 g
Leistung
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100–240 V
AC Eingangsfrequenz
50–60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Stromstecker–Typ
Typ C
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Rack Zubehör, led streifen 2m, rack zubehör, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 38,60*
€ 51,98*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 45,60*
€ 61,12*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 48,39*
€ 64,53*
€ 3,50*
ab € 53,49*
€ 70,72*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 118,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
715836
ab € 10,06*
Sonstiges
Intellinet
715812
ab € 10,29*
Sonstiges
Intellinet
715843
ab € 57,06*
Sonstiges
Intellinet
715829
ab € 57,27*
Sonstiges
Intellinet
715867
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.