Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Schublade, 2 HE, abschließbar, 466 mm Tiefe, für Schränke ab 600 mm Tiefe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-715843
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     715843
EAN/GTIN:
     0766623715843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Dokumenten Schublade
19 Zoll Rack-Schublade
19" Dokumenten Schublade
19" Rack-Schublade

Sicherer Stauraum in 19"-Schränken



Admins mit häufigem Zugriff auf Netzwerkschränke werden oft zum Jongleur – Handbücher, Kabel, Werkzeuge, Schrauben und andere Kleinteile sollen in Reichweite sein, aber auch kompakt verstaut werden. Diese ausziehbare 19“-Schublade von Intellinet bietet diesen Komfort und mit 2 HE sowie 35 kg Traglast viel Kapazität für Ihr Equipment. Zudem ist sie abschließbar und hält so auch sicherheitsrelevante Gegenstände sicher unter Verschluss.



Merkmale:
  • Ausziehbarer Stauraum; ideal für Handbücher, Kabel, Kleinteile und mehr
  • Geeignet für alle 19"-Schränke mit einer Tiefe ab 600 mm
  • 19"-Rackmontage
  • 2 Höheneinheiten
  • Maximale Traglast 35 kg
  • Abschließbar; ein Schlüssel im Lieferumfang
  • Hochwertiger, kalt gewalzter Stahl mit bis zu 1,2 mm Stärke
  • Inklusive Montagematerial
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau RAL7035
Länge:
466 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
89 mm
Gewicht:
8 kg
Lieferumfang:
19" Schublade, Schraubensatz mit vier Käfigmuttern, 1 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714921
ab € 24,57*
Sonstiges
Intellinet
714938
ab € 24,59*
Sonstiges
Intellinet
715829
ab € 57,23*
Sonstiges
Intellinet
714389
ab € 57,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.