Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 18-Port Gigabit Rackmount Switch 16 PoE+ 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 18-Port Gigabit Rackmount Switch 16 PoE+ 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul
TP-LINK 18-Port Gigabit Rackmount Switch 16 PoE+ 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-999125305
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1218MP
EAN/GTIN:
     6935364072155
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

TP-LINK 18-Port Gigabit Rackmount Switch 16 PoE+ 1 Gbps Power over Ethernet Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link JetStream TL-SG1218MP V5 - Switch - 18 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 18 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ-45 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 250 W Leistung: Switching-Kapazität: 36 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 26.78 Mbps ¦ Packet-Puffergröße: 4,1 Mbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 10KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Quality of Service (QoS), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), 2 Lüfter, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Green Technology, Mac Address Auto-Learning, Mac Address Auto-Aging, PoE Auto Recovery Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 18 cm x 4,4 cm

TP–LINK 18–Port Gigabit Rackmount Switch 16 PoE+ 1 Gbps Power over Ethernet Rack–Modul

Produktbeschreibung:

16× gigabit PoE+ RJ45 ports, 2× gigabit non–PoE RJ45 ports,
and 2× combo gigabit SFP slotsHigh PoE power budget
mit bis zu 30W an jedem PoE–Port und 250W insgesamt*Funktioniert
mit IEEE 802.3af/at kompatiblen PoE–GerätenPlug
& play ohne Konfiguration802.1p/DSCP QoS sichert
die flüssige Übertragung von Latenzempfindliche
DatenübertragungenDas stabile Metallgehäuse und
ein professionelles Wärmeableitungsdesign sichern
eine hohe Betriebstemperatur (0–50?) mit hoher
ZuverlässigkeitProfessioneller Hochleistungs–18–Port–Gigabit–Rackmount–Switch
mit 16 PoE+–PortsPlug & Play,
vielseitig einsetzbarer PoE–Switch mit leistungsstarker
Performance16–Port PoE+ Switch mit 250W PoE–Budget
vielseitig einsetzbarDurch die Konformität mit
dem 802.3af/at PoE+–Standard unterstützt der Switch
bis zu 30W an jedem PoE–Port.
Das PoE–Leistungsbudget* von insgesamt 250W für
die 16× Gigabit–PoE+–Ports ermöglicht zahlreiche
Einsatzmöglichkeiten,
z. B. zur Überwachung, in Büros, Wohnheimen und
kleinen Unternehmen.
Er ist voll kompatibel mit IP–Kameras, Access Points,
IP–Telefonen, Computern, Druckern usw.QoS für
ein verzögerungsfreies NetzwerkSorgt für einen
reibungslosen Datenübertragung bei latenzempfindlichen Anwendungen,
wie z. B. Sprach– und Videoübertragungen, indem
die Priorität des Datenverkehrs auf der Grundlage
von Quality of Service (QoS) ermittelt wird.Intelligente
PoE–Versorgung verhindert ÜberspannungFalls die
benötigte PoE–Leistung 250W überschreitet,
greift die intelligente PoE–Versorgung ein und
unterbricht die Versorgung des Ports mit der geringsten Priorität.
Dadurch steht mehr PoE–Leistung den übrigen Ports
zur Verfügung.
So wird die PoE–Versorgung der Ports mit einer
höheren Priorität gewährleistet und der Switch
vor einer Überspannung geschützt.Für hohe Umgebungstemperaturen
und eine effektive WärmeableitungLanglebiges Metallgehäuse
und professionelles Wärmeableitungsdesign gewährleisten
eine hohe Zuverlässigkeit auch bei hohe Umgebungtemperaturen
(0–50?).Vielseite VerwendungsmöglichkeitenDer
TL–SG1218MP ist vollständig mit PoE–Geräten,
wie IP–Kameras, Accesspoints und IP–Telefonen kompatibel.
Auch nicht–PoE–Geräte wie Computer, Drucker und
IPTVs werden mit Gigabit–Verbindungen versorgt.ÜberwachungssystemeFunktioniert
mit IP–KamerasTelefonkonferenzenFunktioniert mit
IP–Telefone WLAN–VersorgungFunktioniert mit Omada
EAPs NetzwerkverbindungenFunktioniert mit PCs und Drucker

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 18 Anschlüsse
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 + 2 x Combo Gigabit SFP/RJ–45
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
250 W
Leistung
Switching–Kapazität: 36 Gbps ¦ Paket Weiterleitungsrate: 26.78 Mbps ¦ Packet–Puffergröße: 4,1 Mbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
8000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
10KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, Quality of Service (QoS), Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Metallgehäuse, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), 2 Lüfter, Prioritätsbetrieb, Isoliermodus, Erweiterungsmodus, Green Technology, Mac Address Auto–Learning, Mac Address Auto–Aging, PoE Auto Recovery
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–T / 1000Base–X RJ–45/SFP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, tp-link sfp switch, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 137,02*
€ 149,85*
2 Tage
23
€ 4,50*
ab € 136,18*
€ 149,86*
3 Tage
12
€ 6,00*
ab € 136,58*
€ 150,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,78*
ab € 140,02*
€ 153,03*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 177,60*
€ 192,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.