Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraTec Weiß Universal 1 Glühbirnen LED 420 lm 5 V 400-420 lumens Wireless 5W 3W speaker Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraTec Weiß Universal 1 Glühbirnen LED 420 lm 5 V 400-420 lumens Wireless 5W 3W speaker Bluetooth
TerraTec Weiß Universal 1 Glühbirnen LED 420 lm 5 V 400-420 lumens Wireless 5W 3W speaker Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999127865
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     324190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
bluetooth lautsprecher

TerraTec Weiß Universal 1 Glühbirnen LED 420 lm 5 V 400-420 lumens Wireless 5W 3W speaker Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TERRATEC Charge AIR Light & Sound - Tischleuchte - LED Produkttyp: Tischleuchte Art der Lichtquelle: LED Lichtleistung: 420 lm Benötigte Spannung: 5 V

TerraTec Weiß Universal 1 Glühbirnen LED 420 lm 5 V 400–420 lumens Wireless 5W 3W speaker Bluetooth

Produktbeschreibung:

Flexibel, funktional und facettenreich: Die TERRATEC
ChargeAIR Light &
Sound ist der Allrounder unter den Ladelampen.
Mit seinem futuristischen Design überzeugt die
Multifunktionslampe als Einrichtungsobjekt genauso
wie mit Funktionsvielfalt.
Der Kopf der Lampe lässt sich flexible in jede
gewünschte Position bringen.
Auf der Rückseite des Lampenkopfs strahlt kein Licht,
sondern Sound, denn dort hat TERRATEC einen 3–Watt
Lautsprecher verbaut.
Das in den Fuß integrierte Ladepad zum kabellosen
Laden von Smartphones und Co.
rundet die Funktionsvielfalt der ChargeAIR Light &
Sound ab.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tischleuchte
Merkmale
Kontaktloses Laden per Induktion, Steuerung über Bluetooth 5.0, eingebaute Bluetooth–Lautsprecher (3 W Gesamtleistung)
Lichtquelle
Typ
LED
Integrierte LED–Lampe
Ja
Lichtleistung
420 lm
Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung
5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Verbindungskabel, USB–Ladeadapter
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
341 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.