Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 10Gbit Singlemode LR/LC bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 10Gbit Singlemode LR/LC bis
ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 10Gbit Singlemode LR/LC bis
Artikel-Nr.:
     7405B-999135826
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4768
EAN/GTIN:
     4038816191687
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

ALLNET Switch Modul SFP+ Mini-GBIC 10Gbit Singlemode LR/LC bis

Artikeldetails:

  • Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Switch

ALLNET Switch Modul SFP+ Mini–GBIC 10Gbit Singlemode LR/LC bis

Produktbeschreibung:

LC–Anschluss, 1310nm SingleMode, Commercial 0–+70Grad,Max.
Reichweite 40km mit 9µm SingleMode Kabel.für Allnet/AlliedTelesyn/Avago/Avaya/Cambium/D–link/Entersys/Mikrotik/Netgear/Lancom/QNAP/Planet/Ubiquiti/Zyxel/ZTE,

Technische Details:

Leistungen
SFP Transceiver–Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP+
Single–Mode–Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx–Wellenlänge (mind.)
1290 nm
Tx–Wellenlänge (max.)
1330 nm
Tx–Leistung (min)
–8 dBmW
Tx–Leistung (max)
0,5 dBmW
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Digitale Diagnose–Überwachung (DDM)
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–5 – 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
13,7 mm
Höhe
8,4 mm
Leistung
Maximale Spannung
3,45 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W

Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, Switch-Modul, gbic-modul allnet, gbic modul, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 101,54*
€ 130,51*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 101,54*
€ 130,51*
€ 3,50*
ab € 107,62*
€ 138,19*
€ 3,50*
ab € 114,79*
€ 146,98*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 116,72*
€ 148,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.