Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE6491V CB-Mobilfunkgerät Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht AE6491V CB-Mobilfunkgerät Funkgerät
Albrecht AE6491V CB-Mobilfunkgerät Funkgerät
Artikel-Nr.:
     7405B-999139443
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     12648.01
EAN/GTIN:
     4032661264817
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Flugfunkscanner

Albrecht AE6491V CB-Mobilfunkgerät Funkgerät

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht AE 6491 VOX CB-Funksprechgerät Produkttyp: CB-Funksprechgerät Formfaktor: Mobil Leistung: 4 Watt Voice Operated Transmission (VOX): Ja Anzeige: LCD-Anzeige einfarbig - hintergrundbeleuchtet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,8 cm x 13,1 cm x 5,7 cm Gewicht: 1,9 kg

Albrecht AE6491V CB–Mobilfunkgerät Funkgerät

Produktbeschreibung:

Albrecht AE 6491 CT mit VOX Freisprechfunktion
Das Multinorm CB–Funkgerät mit modernster Technik und sehr einfacher Bedienung.

Die neue VOX Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Das Funkgerät erkennt, wenn der Fahrer spricht und startet automatisch die Funkübertragung. Die Empfindlichkeit und Verzögerung der VOX Freisprechfunktion kann in mehreren Stufen eingestellt werden. Somit kann das CB–Funkgerät bedenkenlos gemäß der neuesten Straßenverkehrsordnung § 23 (1a) StVO in Fahrzeugen verwendet werden.

Das Multinorm CB–Funkgerät Albrecht AE 6491 VOX zeichnet sich durch einen sehr einfachen Einbau aus und darf europaweit verwendet werden: Das hochwertige Gerät bietet 40 AM sowie 40 (80) FM Kanäle und entspricht allen europäischen Funk–Standards. Darüber hinaus kann das Albrecht AE 6491 VOX Multinorm CB–Funkgerät sowohl an 12 Volt als auch direkt an 24 Volt angeschlossen werden. Ein 24V/12V–Spannungswandler erübrigt sich somit. Auch die Montage ist denkbar einfach: Durch die geringe Einbautiefe des Albrecht AE 6491 VOX sowie durch den im Lieferumfang enthaltenen DIN–Einbaurahmen eignet sich das Gerät optimal für den Einbau in LKW oder PKW. Für einen kräftigen und klaren Sound sorgt der leistungsstarke 3–Watt–Frontlautsprecher, der einen Zusatzlautsprecher überflüssig macht.

Einen besonderen Komfort bietet das Albrecht AE 6491 VOX durch die intuitive Bedienung. Das Display dieses Multinorm CB–Funkgerätes überzeugt durch Übersichtlichkeit sowie einen großen horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel. Die Display–Beleuchtung kann, je nach Belieben, zwischen den Farben Grün und Amber umgeschaltet werden. Am Mikrofon befinden sich zusätzliche Up–, Down– und ASQ–Tasten. Ein Garant für störungsfreien Empfang ist die automatische Rauschsperre. Die CTCSS Funktion des Albrecht AE 6491 VOX kann das Hören fremden Funkverkehrs unterdrücken.

Technische Details:

Design
Produkttyp
Auto–CB–Funk
Eingebaute Anzeige
Ja
Display–Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Unterstützte Bänder
AM,FM
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Display–Typ
LCD
Leistung
Eingangsspannung
12/24 V
Lieferumfang
Montageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Mikrofon enthalten
Ja

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,76*
€ 135,79*
€ 4,70*
ab € 108,40*
€ 135,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,06*
€ 136,16*
€ 5,00*
ab € 117,46*
€ 145,76*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 123,40*
€ 152,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.