Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 750 Digitalradio DAB+/UKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht DR 750 Digitalradio DAB+/UKW
Albrecht DR 750 Digitalradio DAB+/UKW
Artikel-Nr.:
     7405B-999139446
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27750
EAN/GTIN:
     4032661277503
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio

Albrecht DR 750 Digitalradio DAB+/UKW

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht DR 750 - tragbares DAB-Radio - Bluetooth Produkttyp: Tragbares DAB-Radio Medieninhaltsquelle: Bluetooth Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,3 cm x 9,5 cm x 12,8 cm Gewicht: 890 g Drahtlose Schnittstellen: Bluetooth Ausgabeleistung: 2.5 Watt Bildschirm: LCD einfarbig Uhr: Digitaluhr, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel-Wecker - 2 Alarme Radio: DAB/DAB+/FM - 40 Programmspeicherplätze Batterie: Wiederaufladbar 2000 mAh

Albrecht DR 750 Digitalradio DAB+/UKW

Produktbeschreibung:

Gewicht: 890 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 213 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Radio Tuner: DAB+,DAB,UKW · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Senderspeicher (Details): 20 · Strom–Versorgung: Lithium–Ionen–Akku (eingebaut),Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,netzbetrieben

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tragbares DAB–Radio
Farbe
Schwarz
Verbindungsschnittstellen
Bluetooth 2.1 EDR
Bluetooth–Profile
Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP)
Audiosystem
Funktionen
DAB–Radio, Radio
Medieninhaltsquelle
Bluetooth
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Schlafen, Zeitgeber für Ruhezustand, Doppel–Wecker
Timer
Snooze, Schlafen
Anzahl der Alarme
2
Weckmodi
Radio, Alarm
Funktionen
Bluetooth Audio Streaming
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
2.5 Watt
Bildschirm
Typ
LCD – einfarbig
Anzeigenbeleuchtung
Ja
Anzeigen–Beleuchtungsfarbe
Blau
Radio
Radio–Tuner
Digital – DAB/DAB+/FM
Tuner–Frequenzbereich
FM: 87.5 – 108 MHz, DAB: 174.928 – 239.2 MHz
Tuneranzeige
LCD–Anzeige
Anzahl der Programmspeicherplätze
40 Programmspeicherplätze
Anzahl voreingestellter UKW–Sender
20 Programmspeicherplätze
Antennen–Formfaktor
Ausziehbar
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line–In (Mini–Phone 3,5 mm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.5 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
1 Watt
Stromquelle
Gleichstrom–Adapter, Batterie
Batterie
Batterie
Wiederaufladbar
Kapazität
2000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunden
Ladezeit
2 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
21,3 cm
Tiefe
9,5 cm
Höhe
12,8 cm
Gewicht
890 g

Weitere Suchbegriffe: Funkgeräte, Kommunikation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,05*
€ 40,45*
€ 5,00*
ab € 37,13*
€ 40,46*
€ 4,70*
ab € 38,33*
€ 41,76*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 47,43*
€ 51,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,77*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.