Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Switch 5x FE 1 Gbps 5-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edimax Switch 5x FE 1 Gbps 5-Port
Edimax Switch 5x FE 1 Gbps 5-Port
Artikel-Nr.:
     7405B-999166913
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-1005E
EAN/GTIN:
     4717964703675
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch

Edimax Switch 5x FE 1 Gbps 5-Port

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Edimax GS-1005E - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000 Leistung: Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, Auto-Korrektur, Metallgehäuse, EEE, Loopback-Erkennung, CRC-Unterstützung, Kabellängenerkennung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,1 cm x 7,5 cm x 2,6 cm Gewicht: 229 g

Edimax Switch 5x FE 1 Gbps 5–Port

Produktbeschreibung:

Gigabit High Speed: Die 5 Gigabit Ethernet–Ports
liefern einen Durchsatz von 2000Mbps pro Port
im Full–Duplex–Modus und unterstützen Jumbo Frames
9KEinfaches Plug–and–Play: Einfache Einrichtung,
ohne dass Software installiert oder eine Konfiguration
durchgeführt werden mussHohe Leistung & zuverlässige
Verbindung: Unterstützt IEEE 802.3x Flow Control,
Auto–Negotiation, No–Blocking Wire Speed, Auto–MDI/MDI–X,
Auto–Correction und SchleifenerkennungEnergieeffizient
& stromsparend: Entspricht IEEE 802.3az Energy
Efficient Ethernet,
Erkennung von inaktiven Verbindungen sowie von Kabellängen,
um Strom zu sparenLüfterloses, leises, robustes
Design zur Wandmontage: Das lüfterlose,
leise und zur Wandmontage geeignete Design mit
robustem Metallgehäuse fügt sich problemlos in
Ihre Umgebung einEinfache Upgrades oder Netzwerkerweiterungendank
Gigabit High–SpeedFür das Home Office,
kleine Büros und FirmenGigabit High–Speed NetwerkDas
Netzwerk bietet Gigabit–Konnektivität mit hoher
Flexibilität und Bandbreite.
Der Durchsatz pro Port liegt bei bis zu 2000Mbps
im Full–Duplex–Modus,
um Server, Arbeitsstationen und verbundenen Geräten
die schnelle Übertragung großer Dateien zu ermöglichen.
Es unterstützt Jumbo Frames 9K, um das Netzwerk
bei der Übertragung großer Dateien besser ausnutzen
zu können.Einfaches Plug & Play,keine Installation
erforderlichEinfach die Ethernet–fähigen Geräte
an den Switch anschließen.
Weder zusätzliche Kabel noch Software–Einrichtung
oder –Konfiguration erforderlich.
Hohe Leistung und zuverlässige VerbindungDer Gigabit–Switch
verfügt über Merkmale wie Flow Control,
Full–Duplex, Auto–Negotiation, No–Blocking Wire
Speed sowie Auto–MDI/MDI–X,
und die Store–and–Forward–Architektur filtert
Fragment– & CRC–Fehlerpakete,
wodurch die Netzwerkleistung bei Aufrechterhaltung
einer zuverlässigen Verbindung maximiert wird.Energieeffizient
undstromsparendZur Erfüllung der Norm IEEE802.3az
Energy Efficient Ethernet stellt der GS–1005E
durch Merkmale wie der Erkennung von inaktiven
Verbindungen und Kabellängen stromsparende Funktionen bereit,
um den Energieverbrauch und damit die Stromkosten
zu senken.Lüfterloses,
leises, flexible Design zur WandmontageDurch die
flexible Verwendung auf dem Schreibtisch oder
an der Wand montiert erfüllt das lüfterlose,
leise Design mit dem robusten Metallgehäuse alle
Anforderungen an eine moderne Netzwerkumgebung.Für
Ihr optimales NetzwerkFühren Sie ein einfaches
Upgrade oder eine Erweiterung Ihres Netzwerks
durch – mit Gigabit High Speed und niedrigeren Kosten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
5 x 10/100/1000
Leistung
Switching–Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Vollduplex–Modus, geeignet für Wandmontage, ohne Lüfter, 128–KB–Paketpuffer, Auto–Korrektur, Metallgehäuse, EEE, Loopback–Erkennung, CRC–Unterstützung, Kabellängenerkennung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
5 V – 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.4 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Maße und Gewicht
Breite
12,1 cm
Tiefe
7,5 cm
Höhe
2,6 cm
Gewicht
229 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,22*
€ 19,67*
€ 6,78*
ab € 20,29*
€ 27,66*
€ 8,95*
ab € 19,55*
€ 27,67*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 22,63*
€ 31,12*
€ 3,50*
ab € 26,78*
€ 36,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.