Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht AE 6110 VOX Mini-CB Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht AE 6110 VOX Mini-CB Funkgerät
Albrecht AE 6110 VOX Mini-CB Funkgerät
Artikel-Nr.:
     7405B-999172078
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     12613
EAN/GTIN:
     4032661126139
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte

Albrecht AE 6110 VOX Mini-CB Funkgerät

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht AE 6110 VOX CB-Funksprechgerät Produkttyp: CB-Funksprechgerät Formfaktor: Mobil Leistung: 4 Watt Voice Operated Transmission (VOX): Ja Anzeige: LCD-Anzeige einfarbig - hintergrundbeleuchtet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10 cm x 10,2 cm x 2,5 cm Gewicht: 450 g

Albrecht AE 6110 VOX Mini–CB Funkgerät

Produktbeschreibung:

Frequenz (LOV): 27 MHz · Funkgeräte–Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Freisprechfunktion,Automatische Rauschsperre,S–Meter,Scan–Funktion,VOX · Gewicht: 450 g · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 20 km · Sendeleistung: FM: 4 W,AM: 4 W · Weitere technische Daten: Betriebstemperaturbereich: –20 bis +50 °C
Antenneneingang: UHF, SO–239
Frequenzfehler: < +/– 300 Hz
Störübertragungen: < 4 nW (–54 dBm)
Nachbarkanalleistung: < 20 µW
FM–Frequenzhub: < 1,9 kHz
AM–Modulationsgrad: < 90 %
Empfangsempfindlichkeit: besser als 1 ?V (20 dB SINAD)
Spiegelselektion: 70 dB
Nachbarkanalunterdrückung: 60 dB
Audioausgang: 1 Watt in 8 Ohm
Frequenzgang: 300–3000 Hz · Übertragungsart (Details): Funk

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
CB–Funksprechgerät
Funkgerätformfaktor
Mobil
Breite
10 cm
Tiefe
10,2 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
450 g
Funksystem
Leistung
4 Watt
Schalter und Drehknöpfe
Rauschunterdrückungstaste, Notfallknopf, AM/FM–Schalter, PF–Gain–Knopf
Display Informationen
RX, TX, FM–Modusanzeige, AM–Modusanzeige
Besonderheiten des Funksystems
Voice Operated Transmission (VOX)
Ja
VOX–Empfindlichkeit
9 Stufen
Kanalsuche
Ja
Tastatursperre
Ja
Zusätzliche Merkmale
Autom. Rauschunterdrückung, Automatischer Rauchbegrenzer (ARB), Notrufkanal 9/19
Anzeige
Typ
LCD–Anzeige – einfarbig
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Verbindungen
Lautsprecher–/Mikrofonbuchse
Zubehör im Lieferumfang
Externes Mikrofon, Montagehalterung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte, Kommunikation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 65,78*
€ 4,70*
ab € 51,01*
€ 65,79*
€ 5,00*
ab € 52,20*
€ 67,38*
€ 3,50*
ab € 56,57*
€ 72,20*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 61,27*
€ 78,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.