Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 2600 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner TN-2320 f/ DCP-L2500DW schwarz p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 2600 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner TN-2320 f/ DCP-L2500DW schwarz p
Polaroid 2600 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner TN-2320 f/ DCP-L2500DW schwarz p
Artikel-Nr.:
     7405B-999173483
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20038-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 2600 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner TN-2320 f/ DCP-L2500DW schwarz p

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Polaroid - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2320) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2500 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-L2500D, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, HL-L2300D, HL-L2340DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW

Polaroid 2600 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner TN–2320 f/ DCP–L2500DW schwarz p

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL L2300D/2340DW/2360DN/2365DW; DCP L2500D/2520DW/2540DN; MFC L2700DW/2740DW/2560DW/2720DW
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
OEM–Code
TN–2320
Zertifizierung
DIN/ISO19752; DIN33870–1; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
705 g
Verpackungsart
Box

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,79*
€ 16,40*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 22,29*
€ 24,53*
€ 6,90*
ab € 24,74*
€ 27,22*
€ 3,50*
ab € 35,61*
€ 39,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.