Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-346927 Herst.-Nr.: LS-PL-20038-00 EAN/GTIN: 5031935497615 |
| |
|
| | |
| Polaroid: Eine Ikone, die die Zeit überdauert
Alltägliche Momente mit Freude und Zauber bereichern, die Sprache der Farben sprechen und um die Magie zwischen Emotion und Innovation wissen: Seit über achtzig Jahren dürfen wir auf das Know-how von hingebungsvollen und aussergewöhnlichen Teams bauen. Sie haben aus Polaroid das gemacht, was dieser ikonische Brand bis heute ist und auch künftig sein wird: Ein Symbol, das für Leidenschaft und auch für Neugier, Humor und Freundlichkeit steht. Für Farbe und Spiel. Und letztlich für Lebendigkeit.
Von diesem Spirit ist auch unser Engagement für Produkte getragen, die mit allen Menschen und der Umwelt im Einklang sind: Mit den wiederaufbereiteten Laser-Toner-Kartuschen unterstreichen wir unser Engagement für den dringend nötigen nachhaltigen und schonenden Umgang mit der Natur. Die wiederaufbereiteten Laser-Toner-Kartuschen bestehen aus neuen Schlüsselkomponenten und wiederverwendeten Originalteilen, welche so einen erneuten Lebenszyklus durchlaufen. Alle Komponenten stammen aus dem europäischen Raum. Auch die Wiederaufbereitung findet von A bis Z in Europa statt. Dabei garantieren wegweisende Nachhaltigkeits- und Recyclingprozesse über den ganzen Produktionsprozess hinweg die höchstmögliche Schonung der Ressourcen.
Polaroid-Laser-Toner-Kartuschen: Qualität und Nachhaltigkeit in einem Produkt vereint
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.755 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.350 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother, Toner Brother |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,97* | € 20,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22,54* | € 30,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,05* | € 41,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,48* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|