Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 4000 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ers.Kyocera TK-710 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 4000 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ers.Kyocera TK-710 BK
Polaroid 4000 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ers.Kyocera TK-710 BK
Artikel-Nr.:
     7405B-999173523
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-23056-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Polaroid 4000 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ers.Kyocera TK-710 BK

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tonereinheit Druckfarbe: Schwarz Reichweite: 2.400 - 4.400

Polaroid 4000 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ers.Kyocera TK–710 BK

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS 9130DN; FS 9530DN
Versorgungstyp
Single pack
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
4000 Seiten
OEM–Code
TK–710
Zertifizierung
DIN/ISO19752; DIN33870–1; STMC; Nordic Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
3,54 kg
Verpackungsart
Box

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 46,03*
€ 62,44*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 55,47*
€ 73,80*
€ 3,50*
ab € 58,38*
€ 77,46*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.