Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 1200 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-2410 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 1200 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-2410 BK
Polaroid 1200 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-2410 BK
Artikel-Nr.:
     7405B-999173525
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-22340-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Polaroid 1200 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN-2410 BK

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tonereinheit Reichweite: 1.100 - 1.700 Druckfarbe: Schwarz

Polaroid 1200 Seiten Schwarz 1 Stücke Toner ersetzt Brother TN–2410 BK

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
DCP L2550DN, DCP L2530DW, DCP L2510D, HL L2375DW, HL L2370DN, HL L2350DW, HL L2310D, MFC L2750DW, MFC L2730DW,MFC L2710DW, MFC L2710DN
Versorgungstyp
Single pack
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
1200 Seiten
OEM–Code
TN–2410
Zertifizierung
DIN/ISO19752; DIN33870–1; STMC
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
940 g
Verpackungsart
Box

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 26,42*
€ 36,11*
€ 6,78*
ab € 28,93*
€ 39,72*
€ 3,50*
ab € 28,98*
€ 39,73*
€ 6,90*
ab € 32,33*
€ 44,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.