Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2HE schwarz 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2HE schwarz 2 HE
VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2HE schwarz 2 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-999189478
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     26.99.0320
EAN/GTIN:
     7630049617568
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 Zoll Rangierpanel

VALUE 19"-Belüftungs-Frontplatte 2HE schwarz 2 HE

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE - Blindabdeckung - 2U Produkttyp: Blindabdeckung Standort: Vorderseite Farbe: Schwarz, RAL 9005 Rack-Größe: 48,3 cm (19") Höhe (Rack-Einheiten): 2U Produktmaterial: Metall Gewicht: 400 g Funktionen: Belüftet

VALUE 19"–Belüftungs–Frontplatte 2HE schwarz 2 HE

Produktbeschreibung:

2021 Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Tiefschwarz (RAL 9005) · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Weitere technische Daten: Gewicht: 359.9 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Blindabdeckung
Standort
Vorderseite
Produktmaterial
Metall
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Höhe (Rack–Einheiten)
2U
Gewicht
400 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Belüftet
Kennzeichnung
REACH, RoHS 2011/65/EU

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,66*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,84*
€ 10,01*
Lager 7405
144
1
€ 1,00*
ab € 8,83*
€ 12,81*
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 8,92*
€ 12,94*
1
€ 3,50*
ab € 14,24*
€ 20,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
26.99.0319
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.