Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Tischhalterung mit Lifter und USB/Audio beweglich für zwei Monitore bis 81cm 32" max. 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Tischhalterung mit Lifter und USB/Audio beweglich für zwei Monitore bis 81cm 32" max. 9kg
InLine Tischhalterung mit Lifter und USB/Audio beweglich für zwei Monitore bis 81cm 32" max. 9kg
Artikel-Nr.:
     7405B-999192450
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23171B
EAN/GTIN:
     4043718293100
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

InLine Tischhalterung mit Lifter und USB/Audio beweglich für zwei Monitore bis 81cm 32" max. 9kg

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Befestigungskit - für 2 LCD-Displays - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - Tischmontage Integrierte Geräte: USB 3.0-Anschluss, I/O-Audioport Neigung: -90 ° bis 90 ° Rotation: -90° bis 90° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Höhe, schwenken, Drehung Empfohlene Verwendung: 2 LCD-Displays Empfohlene Display-Größe: 43.2-81,3 cm (17"-32") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 9 kg Material: Aluminium Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Tüllenhalterung, Klemmbasis

InLine Tischhalterung mit Lifter und USB/Audio beweglich für zwei Monitore bis 81cm 32" max. 9kg

Produktbeschreibung:

  • Gasfeder–Aluminium–Monitorarm für zwei Monitore
  • Schwenkarm: Bietet bequemere Bedienung
  • Gasfeder: Gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Abnehmbare VESA–Platte: Ermöglicht einfache Installation
  • Extra Werkzeughalter
  • Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und übersichtlichen Arbeitsbereich
  • Inkl. USB/Audio–Verlängerung (1x USB 3.0 Typ A / 2x 3,5mm Klinke)
  • Bildschirmgröße: 17"–32"
  • Gewicht (pro Bildschirm): 1 kg bis zu 9 kg
  • VESA–kompatibel: 75x75 mm, 100x100 mm
  • Neigungsbereich: +90°~–90°
  • Schwenkbereich: +90°~–90°
  • Bildschirm–Rotation: +90°~–90°
  • Vorgeschlagene Schreibtischstärke: Klemme 10~85mm, Durchführung 10~80mm

  • Hersteller–Nr.: 23171B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8293100
  • Gewicht: 6,886 kg
  • Gasdruckfeder: Ja
  • Gelenkarm/Schwenkarm: Ja
  • Höhenverstellbar: Ja
  • Anzahl Monitore: 2
  • VESA: 75x75 / 100x100 mm
  • Sondermerkmal: Mit Lifter und USB 3.0
  • Geeignet für: Displays von 43cm (17") bis 81cm (32")
  • Höhe Verpackung: 0,444 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0267 m³
  • Länge Verpackung: 0,351 m
  • Breite Verpackung: 0,171 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Farbe: Schwarz
  • Schwenkbar: +/–90 °
  • Neigbar: +/–90 °
  • Belastung (max.): 2x9 kg

Technische Details:

Allgemein
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Tüllenhalterung, Klemmbasis
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
2 LCD–Displays
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Integrierte Geräte
USB 3.0–Anschluss, I/O–Audioport
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
43.2–81,3 cm (17"–32")
Neigung
–90 ° bis 90 °
Rotation
–90° bis 90°
Drehen
–90° bis 90°
Anpassungen
Höhe, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
9 kg
Mindestladegewicht
1 kg
Details
Lift mit Gasfeder

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,33*
€ 108,34*
€ 5,90*
ab € 83,34*
€ 108,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 110,33*
Lager 7405
430
€ 1,00*
ab € 97,58*
€ 125,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,40*
€ 205,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23162A
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.