Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Tischhalterung mit Lifter beweglich für Monitore bis 82cm 32" max. 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Tischhalterung mit Lifter beweglich für Monitore bis 82cm 32" max. 9kg
InLine Tischhalterung mit Lifter beweglich für Monitore bis 82cm 32" max. 9kg
Artikel-Nr.:
     7405B-999192451
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23159B
EAN/GTIN:
     4043718293087
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

InLine Tischhalterung mit Lifter beweglich für Monitore bis 82cm 32" max. 9kg

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz Produkttyp: Befestigungskit - Tischmontage Neigung: -90 ° bis 90 ° Anheben: 30 cm Rotation: -90° bis 90° Drehen: -90° bis 90° Anpassungen: Höhe, schwenken, Drehung Empfohlene Verwendung: LCD-Display Empfohlene Display-Größe: 43.2-81,3 cm (17"-32") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 9 kg Material: Aluminium Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Tüllenhalterung, Klemmbasis

InLine Tischhalterung mit Lifter beweglich für Monitore bis 82cm 32" max. 9kg

Produktbeschreibung:

  • Gasfeder–Aluminium–Monitorarm für einen Monitor
  • Halterung mit Stange für zusätzliche Höhe (ca. 30cm)
  • Schwenkarm: Bietet bequemere Bedienung
  • Gasfeder: Gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
  • Abnehmbare VESA–Platte: Ermöglicht einfache Installation
  • Extra Werkzeughalter
  • Eingebautes Kabelmanagement: Für einen organisierten und übersichtlichen Arbeitsbereich
  • Bildschirmgröße: 17"–32"
  • Gewicht (pro Bildschirm): 1 kg bis zu 9 kg
  • VESA–kompatibel: 75x75 mm, 100x100 mm
  • Neigungsbereich: +90°~–90°
  • Schwenkbereich: +90°~–90°
  • Bildschirm–Rotation: +90°~–90°
  • Vorgeschlagene Schreibtischstärke: Klemme 10~85mm, Durchführung 10~80mm

  • Belastung (max.): 9 kg
  • Hersteller–Nr.: 23159B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8293087
  • Gewicht: 4,674 kg
  • Gasdruckfeder: Ja
  • Gelenkarm/Schwenkarm: Ja
  • Höhenverstellbar: Ja
  • VESA: 75x75 / 100x100 mm
  • Anzahl Monitore: 1
  • Geeignet für: Displays von 43cm (17") bis 81cm (32")
  • Sondermerkmal: Mit Lifter
  • Höhe Verpackung: 0,447 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0303 m³
  • Länge Verpackung: 0,305 m
  • Breite Verpackung: 0,112 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–7326909890
  • Schwenkbar: +/–90 °
  • Neigbar: +/–90 °

Technische Details:

Allgemein
Material
Aluminium
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Tüllenhalterung, Klemmbasis
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Empfohlene Verwendung
LCD–Display
Platzierung/Montage
Tischmontage
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display–Größe
43.2–81,3 cm (17"–32")
Neigung
–90 ° bis 90 °
Anheben
30 cm
Rotation
–90° bis 90°
Drehen
–90° bis 90°
Anpassungen
Höhe, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
9 kg
Mindestladegewicht
1 kg
Details
Lift mit Gasfeder

Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm inline, bildschirm schwenkarm, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 41,34*
€ 55,68*
Lager 7405
134
€ 1,00*
ab € 52,44*
€ 69,23*
€ 3,50*
ab € 54,19*
€ 71,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.