Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise 8360-48XT4C Pwr2Prt3F2PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise 8360-48XT4C Pwr2Prt3F2PS
HP Enterprise 8360-48XT4C Pwr2Prt3F2PS
Artikel-Nr.:
     7405B-999194481
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL707A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017405346
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch

HP Enterprise 8360-48XT4C Pwr2Prt3F2PS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba CX 8360-48XT4C - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 48 Anschlüsse - L3 - managed Gehäusetyp: Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U Untertyp: 100 Gigabit Ethernet Ports: 48 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase-T + 4 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28 Leistung: Switching-Kapazität: 1,76 Tbit/s ¦ Latenz: 1 µs ¦ Durchsatz: 2 Mbps Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs) pro Port für 802.1q: 4094 Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: OSPF, EGP, BGP-4, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, Policy-Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SFTP, NTP, ICMP, IPv4, IPv6, RSTP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, IP-Steuerung, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping, BFD, UDLD, Rapid PVST+, IPv4-Unterstützung, DWRR, LACP, DCB, Lüftereinschub, redundante Hot-Swap-Lüfter, Engpasssteuerung, Schutz vor Broadcaststürmen, SP, Loopback, MSDP, ERPS, MACsec-Unterstützung, VTEP-Unterstützung, ECN, BPDU, ICMP, 32-MB-Paketpuffer, VXLAN, Link Aggregation, schnelles Beenden, UDP, PIM, Cisco IPSLA, RSTP, Broadcast-Modus, VSX, Multicast Routing Produktzertifizierungen: IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (47 - 63 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,25 cm x 40,64 cm x 4,4 cm Gewicht: 8,55 kg TAA-kompatibel: Ja

HP Enterprise 8360–48XT4C Pwr2Prt3F2PS

Produktbeschreibung:

Die Aruba CX 8360 Switch–Serie ist eine moderne, intelligente Reihe von 1/10/25/40/100 GbE Hochleistungs–Switches für Campus–Core–Netzwerke und Rechenzentren großer Unternehmen, die eine Aggregation der Top–of–Rack–Server–Konnektivität und Scale–Out–, Rack–Rack–, Spine– und Leaf–Fabric–Topologie benötigen. Die Aruba CX 8360 Switch–Serie bietet eine flexible und innovative Lösung zur Erfüllung der Anwendungs–, Sicherheits– und Skalierbarkeitsansprüche aufkommender durchgängiger Edge–Cloud–Anforderungen von Unternehmen an die Netzwerkkonnektivität. Die Aruba CX 8360 Switch–Serie vereinfacht den Netzwerk– und IT–Betrieb im Campus Core und in Rechenzentren durch eine Kombination aus modernster Hardware, einem Cloud–nativen Betriebssystem und intuitiven softwaredefinierten Orchestrierungswerkzeugen. Durch die Bereitstellung intelligenter Automatisierung, verteilter Analysen und einer unterbrechungsfrei verfügbaren Infrastruktur können Kunden den Betrieb vereinfachen, die IT–Effizienz verbessern und eine unterbrechungsfreie Netzwerkverfügbarkeit ermöglichen.

Hauptmerkmale

Vollständig verteilte Hochgeschwindigkeitsarchitektur
– Die Aruba CX 8360 Switch–Serie bietet Multi–Terabit–Switching–Kapazität mit Gigabit–Ethernet–Leitungsrate, um den Anforderungen bandbreitenintensiver Anwendungen gerecht zu werden.
– Leitungsgeschwindigkeit, Konnektivität der Leitungsrate und Flexibilität für 1/10/25 GbE (SFP/SFP+/SFP28) und 40/100 GbE (QSFP+/QSFP28) in einem kompakten 1U–Formfaktor.
– 4x10 Gbit/s und 4x25 Gbit/s mit Breakout–Kabeln an 40/100–G–Anschlüssen bieten erweiterte Flexibilität bei der Konnektivität und Aggregation.
– MACsec Support ermöglicht gesicherte Konnektivität mit Geschwindigkeiten von 10 und 25 GbE in nicht vertrauenswürdigen Umgebungen.
– Mit dem Investitionsschutz können Kunden von älteren 1–GbE/10–GbE–Uplinks zu schnelleren 25–GbE– oder von 10–GbE/40–GbE–Uplinks zu 100–GbE–Anschlüssen migrieren.

Vereinfachung von IT–Prozessen
– Die Aruba CX 8360 Switch–Serie vereinfacht das Netzwerkdesign und den Betrieb für Campus– und aufstrebende Edge–Unternehmensrechenzentren durch eine konsistente, Cloud–native Architektur und ein Betriebsmodell, die sich über Switching–Plattformen und Bereitstellungsdomänen erstrecken.
– Das End–to–End–Betriebssystem AOS–CX von Aruba ermöglicht eine konsistente Bedienererfahrung im gesamten Netzwerk mit vollständiger Automatisierung, Sicherheit und Transparenz. Enge Integration in andere Management–Stacks von Drittanbietern (HCI und virtualisiert) für eine nahtlose Konfiguration und Betriebserfahrung.
– Aruba AOS–CX bietet ein ständig verfügbares, stabiles Netzwerkbetriebssystem und eine Infrastruktur, die Softwarefehler automatisch isoliert und eine unterbrechungsfreie Wiederherstellung ermöglicht.
– Die Aruba Virtual Switching Extension (VSX) bietet eine redundante Architektur in Hardware und Software, um Ausfallzeiten – selbst während Upgrades – in Campus– und Rechenzentrumsnetzwerken zu vermeiden.

Schnellere Servicebereitstellung
– Die Aruba CX 8360 Switch–Serie beschleunigt die Bereitstellung von Infrastrukturen durch softwaredefinierte Fabric–Automatisierung und Orchestrierung.
– REST APIs und Python–Scripting ermöglichen fein abgestimmte Programmierung. Mikroservice–Architektur ermöglicht die vollständige Integration in andere Workflow–Systeme und –Services.
– Mit Aruba NetEdit können IT–Teams Konfigurationsänderungen mithilfe intelligenter Automatisierung und Analyse über mehrere Switches hinweg koordinieren und überprüfen, ob die Service–Rollouts konsistent, konform und fehlerfrei sind.
– Unterstützt API–gesteuerte, softwaredefinierte Orchestrierung mit Aruba Fabric Composer, um die Bereitstellung von Leaf–Spine–Netzwerk–Fabric über die Computing– und Speicherinfrastruktur im Rack–Maßstab hinweg zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Mehr Transparenz und Kontrolle
– Die Aruba CX 8360 Switch–Serie bietet netzwerkweite Echtzeit–Transparenz mit Analysen in jedem Switch. Lokalisieren und beheben Sie Probleme schneller mit Aruba IOPs. Netzwerkprobleme werden automatisch erkannt und dynamisch gelöst, bevor Ihr Unternehmen beeinträchtigt wird.
– Die Integrated Network Analytics Engine (NAE) führt eine intelligente Überwachung durch, erkennt Probleme in Echtzeit und analysiert Trends, um zukünftige Sicherheits– und Leistungsprobleme vorherzusagen oder sogar zu vermeiden.
– Die Unterstützung von VMware® NSX verbindet nahtlos die physische und virtuelle Infrastruktur und bietet beispiellose Leistung, Agilität und Sicherheit für Rechenzentrumsnetzwerke.
– Bei Verwendung mit Aruba Fabric Composer erhalten Administratoren End–to–End–Netzwerktransparenz zwischen virtuellen Maschinen, Anschlussgruppen, vSwitches, physischen NICs und der Art und Weise, wie sie alle mit Aruba CX–Switch–Anschlüssen verbunden sind. Dies vereinfacht die Fehlerbehebung bei Konnektivitäts– und Leistungsproblemen erheblich.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 48 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne an Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
48 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T + 4 x 40 Gigabit QSFP+ / 100 Gigabit QSFP28
Leistung
Switching–Kapazität: 1,76 Tbit/s ¦ Latenz: 1 µs ¦ Durchsatz: 2 Mbps
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) pro Port für 802.1q: 4094
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
OSPF, EGP, BGP–4, BGP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM–SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, OSPFv3, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing, ECMP, Policy–Based Routing (PBR), MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, SSH–2, CLI, SFTP, NTP, ICMP, IPv4, IPv6, RSTP
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140–2
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, IP–Steuerung, DHCP Support, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, IGMP Snooping, Port–Spiegelung, verwaltbar, IPv6–Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo–Frames–Support, MLD–Snooping, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), Uni–Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), IPv4–Unterstützung, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Data Center Bridging (DCB), Lüftereinschub, redundante Hot–Swap–Lüfter, Engpasssteuerung, Schutz vor Broadcaststürmen, Strict Priority (SP), Loopback, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), MACsec–Unterstützung, Unterstützung von VXLAN–Tunnelendpunkten (VTEP), Explicit Congestion Notification (ECN), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), 32–MB–Paketpuffer, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Link Aggregation, schnelles Beenden, User Datagram Protocol (UDP), Protocol Independent Multicast (PIM), Cisco IOS IP Service–Level Agreements (IPSLA), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), Broadcast–Modus, Virtual Switch Extension (VSX), Multicast Routing
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX
Prozessor
1: 1,8 GHz
RAM
16 GB
Flash–Speicher
32 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 100Gbit/40Gbit LAN QSFP28/QSFP+ ¦ 1 x seriell (Konsole) ¦ 1 x USB–C Konsole ¦ 1 x LAN RJ–45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 48 x 100/1000/2.5G/5G/10 GBase–T
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
2 (installiert) / 2 (Max)
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
N+1
Gestellte Leistung
550 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (47 – 63 Hz)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Lüfterschächte
MTBF
7405–258020 Stunden
Produktzertifizierungen
EMC, ICES–003 Klasse A, RoHS, Laser Class 1, UL 60950–1, ISO 7779, VCCI Class A, EN 50581:2012, CNS 13438, CSA 22.2 No. 60950–1, EN 61000–3–3:2013, EMC 2014/30/EU, ISO 9296, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, Directive 2014/35/EU, EN 55032:2015, CISPR 32 Class A, EN 61000–3–2:2014 Class A, CISPR 35, EN 60950–1:2006+A1:2010+A11:2009+A2:2013+A12:2011, EN 60825–1:2014, EN 55035:2017, IEC 62368–1: 2014, EN 62368–1:2014 Second Edition, IEC 60825–1:2014 Class 1, IEC60950–1:2005, Second edition + Am1:2009 + A2:2013
TAA–kompatibel
Ja
Lokalisierung
Englisch / Europa
Maße und Gewicht
Breite
44,25 cm
Tiefe
40,64 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
8,55 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 – 95% (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: 48-port sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 28.935,94*
€ 29.241,69*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 29.855,11*
€ 30.154,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30.130,44*
€ 30.429,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30.154,01*
€ 35.883,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30.065,02*
€ 35.777,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.855,11*
€ 35.527,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.