Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise 6100 24G CL4 4SFP+Swch Europe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise 6100 24G CL4 4SFP+Swch Europe
HP Enterprise 6100 24G CL4 4SFP+Swch Europe
Artikel-Nr.:
     7405B-999206070
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL677A#ABB
EAN/GTIN:
     0190017348483
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

HP Enterprise 6100 24G CL4 4SFP+Swch Europe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: Seite-zu-Seite-Luftstrom an Rack montierbar 1U Untertyp: 10 Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 370 W Leistung: Switching-Kapazität: 128 Gbps
    Durchsatz: 95.2 Mpps
    Latenz (1 Gbps): 1.5 µs
    Latenzzeit (10 Gbps): 1.8 µs Kapazität: Switched virtual interfaces (SVIs): 16
    ARP-Einträge: 1024
    IPv4-Routen (Unicast): 512
    IPv6-Routen (Unicast): 512
    IGMP-Gruppen: 512
    MLD-Gruppen: 512
    IPv4 ACL-Zugänge (Eingang): 256
    IPv6 ACL-Zugänge (Eingang): 128
    MAC ACL-Zugänge (Eingang): 256 Größe der MAC-Adresstabelle: 8.192 Einträge Routing Protocol: IGMPv2, IGMPv3 Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, sFlow, MSTP Support, TFTP Support, MLD-Snooping, LACP-Support, LLDP-Support, portbasierte Zugriffssteuerung, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, MIB, NAC, NDP, SNMP-Unterstützung, ICMP, EntityMIB, DNS-Klient, LLDP-MED, UDP, RSTP, IPv6-Adressierung Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-127/200-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,2 cm x 26,82 cm x 4,39 cm Gewicht: 4,19 kg

HP Enterprise 6100 24G CL4 4SFP+Swch Europe

Produktbeschreibung:

Die Aruba CX 6100 Switch–Serie ist eine moderne Reihe von Access–Switches der Einstiegsklasse, die sich ideal für Unternehmensfilialen, mittelständische Unternehmen und KMU–Netzwerke eignen. Die Aruba CX 6100 Switches wurden für einen zuverlässigen, einfachen und sicheren Zugriff entwickelt und bieten eine praktische Lösung für den kabelgebundenen Zugriff für Unternehmensnetzwerke, die IoT–, Mobil– und Cloud–Anwendungen unterstützen. Bereiten Sie Ihr Netzwerk mit einer leistungsstarken Aruba ASIC–Architektur und einem programmierbaren AOS–CX–Betriebssystem, das im gesamten Aruba CX–Portfolio verwendet wird, auf die unvorhersehbaren Anforderungen von morgen vor, um eine konsistentere und effizientere Bedienererfahrung zu erzielen. Diese Layer–2–Switch–Serie verfügt über praktische integrierte Hochgeschwindigkeits–Uplinks mit bis zu 370 W IEEE 802.3at PoE der Klasse 4 zur Unterstützung von IoT–Geräten wie Überwachungskameras und drahtlosen APs. Ein kompaktes und lüfterloses Modell mit 12 Anschlüssen ist ideal für den Einsatz in ruhigen Arbeitsbereichen. Mit stabiler Servicequalität, Unterstützung für statisches Routing und IPv6 vereinfacht der Aruba CX 6100 auch den Betrieb, ohne dass die Lizenzierung einer Switch–Software nötig wäre.

Hauptmerkmale

Aruba CX Access Layer Switches der Einstiegsklasse
– Die Aruba CX 6100 Switch–Serie bietet Gigabit–Konnektivität mit Hochgeschwindigkeits–Uplinks und optionalem PoE, um zuverlässige und praktische kabelgebundene Konnektivität der Einstiegsklasse für Unternehmensfilialen und KMU–Netzwerke bereitzustellen.
– Die Verwendung des Aruba AOS–CX–Betriebssystems auf Aruba CX–Switching–Plattformen und Bereitstellungsdomänen bietet eine einfachere und konsistentere Bedienererfahrung.
– Vollständig verwaltete Switches der Enterprise–Klasse bieten Layer–2–Funktionen mit Unterstützung für statisches Routing, ACLs, stabile Servicequalität, Verkehrspriorisierung, sFlow– und IPv6–Unterstützung.
– Bereitstellung der richtigen Größe mit einer Auswahl an 1U–Modellen mit 12, 24 und 48 Anschlüssen mit praktischen integrierten 1/10–GbE–Uplinks und bis zu 370 W PoE der Klasse 4.
– Vereinfachtes Ownership, da weder Lizenzierung noch Abonnement für eine Switch–Software erforderlich sind.

Kraft und Leistung
– Die Aruba CX 6100 Switch–Serie wurde mit Aruba ASICs entwickelt, die eine sehr geringe Latenz, eine erhöhte Paketpufferung und einen anpassungsfähigen Stromverbrauch bieten.
– Liefern Sie mit Aruba CX 6100 Switch–Modellen Wireless Access Points und IoT–Geräte, die bis zu 370 W IEEE 802.3at PoE der Klasse 4 für bis zu 30 W pro Anschluss über Ethernet unterstützen.
– Vier integrierte Wirespeed 1/10–GbE–Uplinks beseitigen Engpässe auf der Zugriffsebene, auf der Benutzer und Geräte verbunden sind.

Vereinfachte Konfiguration und Verwaltung
– Die Aruba CX 6100 Switch–Serie bietet Flexibilität bei der Verwaltung und Vereinfachung von Konfigurationen mit Aruba NetEdit, einer benutzerfreundlichen Web–GUI oder einer CLI nach Industriestandard.
– Aruba NetEdit bietet eine Automatisierung, die schnelle netzwerkweite Änderungen ermöglicht und die Einhaltung von Richtlinien nach Netzwerk–Updates verifiziert.
– Softwaredefiniert, vorbereitet mit REST–APIs für eine fein abgestimmte Programmierbarkeit von Netzwerkaufgaben.
– Reduzieren Sie manuelle IT–Betriebsaufgaben bei der Erstbereitstellung oder laufenden Konfigurationsänderungen, um das Hinzufügen, Verschieben und Ändern mit farblosen Anschlüssen mithilfe lokaler Benutzerrollen und lokaler MAC–Authentifizierung (LMA) zu ermöglichen.

Technische Details:

Design
Rack–Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Luftstromrichtung
Lufstrom Seite auf Seite
Management–Funktionen
Switch–Typ
Managed
Switch–Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul–Steckplätze SFP+
4
Konsolen–Port
USB
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
370 W
Datenübertragung
MAC–Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95,2 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
1,5 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1,8 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket–Pufferspeicher
12,38 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Ja
Port–Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Spannbaum–Protokoll
Ja
VLAN–Unterstützung
Ja
Leistung
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
32,7 W
Leistungen
Virtuelles Stacking (Einheiten)
16
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
ARM Cortex–A9
Prozessortaktfrequenz
1016 MHz
Speichertyp
DDR3–SDRAM
RAM–Speicher
4096 MB
Flash–Speicher
16 MB
Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Sicherheit
DHCP–Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP snooping
Ja
Authentifizierung
MAC–basierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS,TACACS+
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
442 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4,2 kg

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.079,40*
€ 1.164,22*
Frei Haus
ab € 1.097,18*
€ 1.184,50*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 1.110,43*
€ 1.188,86*
Frei Haus
ab € 1.103,47*
€ 1.191,98*
Lager 7405
51
€ 1,00*
ab € 1.183,34*
€ 1.268,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,47*
€ 1.509,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,69*
€ 1.504,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,51*
€ 1.465,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,79*
€ 1.439,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.183,34*
€ 1.408,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
J4859D
ab € 148,81*
Zubehör
Aruba
J9150D
ab € 243,69*
Zubehör
Aruba
J4858D
ab € 69,58*
Zubehör
HP
J9151D
ab € 596,31*
Zubehör
HP
J8177D
ab € 94,90*
Zubehör
k.A.
J4858D KOMPATIBEL
ab € 20,12*
Zubehör
k.A.
ab € 20,10*
Zubehör
k.A.
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.