Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999210389 Herst.-Nr.: ECHO-3D-TB3 EAN/GTIN: 0732311013195 |
| |
|
| | |
| Sonnet Echo III Desktop 3-Slot Thunderbolt 3 PCIe Chassis Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Sonnet Echo III Desktop - Systembus-Erweiterung Produkttyp: Systembus-Erweiterung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,9 cm x 42,4 cm x 22,9 cm Gewicht: 4,4 kg Stromversorgung: Netzteil AC 115 - 230 V (50 - 60 Hz) 400 Watt Gestellte Leistung
Sonnet Echo III Desktop 3–Slot Thunderbolt 3 PCIe Chassis Produktbeschreibung: • Thunderbolt 3–Schnittstelle (40 Gbit/s) • Zwei Thunderbolt 3–Ports • Leiser, temperaturgesteuerter Lüfter • 120–W–Universal–Netzteil • Robustes Aluminiumgehäuse Technische Details: Allgemein Produkttyp Systembus–Erweiterung Erweiterung/Konnektivität Erweiterungssteckplätze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x16 – volle Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x8 – volle Länge, volle Höhe Schnittstellen 2 x Thunderbolt 3 Verschiedenes Enthaltene Kabel 1 x Kabel Thunderbolt 3 – extern – 70 cm Enthaltenes Zubehör Thunderbolt 3 Kabelschloss Leistungsmerkmale 2 integrierte Lüfter, robustes Aluminiumgehäuse Kennzeichnung IEC 62368–1, Directive 2015/863, RoHS3, IEC 62368–2 Stromversorgung Stromversorgungsgerät Netzteil Erforderliche Netzspannung AC 115 – 230 V (50 – 60 Hz) Gestellte Leistung 400 Watt Systemanforderungen Erforderliches Betriebssystem Windows 10 64–bit Edition, Apple MacOS Sierra 10.12.6 oder später, Linux Kernel 5.0 oder höher Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 2 Jahre Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur 0 °C Max. Betriebstemperatur 35 °C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.081,18* | € 1.175,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1.072,76* | € 1.175,57* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,46* | € 1.190,17* | | | | | 10 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.115,11* | € 1.220,66* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 1.133,39* | € 1.237,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|