Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Internal 3c 50Wh LiIon LGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Internal 3c 50Wh LiIon LGC
Lenovo Internal 3c 50Wh LiIon LGC
Artikel-Nr.:
     7405B-999213385
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Internal 3c 50Wh LiIon LGC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4211 mAh - 49 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 4211 mAh - 49 Wh Entwickelt für: ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY; X390 Yoga 20NN, 20NQ

Lenovo Internal 3c 50Wh LiIon LGC

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,52V / 4347mAh / 50Wh PN: 5B10W13927

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
11.55 V
Kapazität
4211 mAh – 49 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 20SX, 20SY ¦ Lenovo ThinkPad X390 Yoga 20NN, 20NQ

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 84,57*
€ 88,00*
Lager 7405
126
€ 1,00*
ab € 84,58*
€ 88,01*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 123,95*
€ 128,57*
€ 6,90*
ab € 193,72*
€ 199,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.