Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999217755 Herst.-Nr.: DGS-2000-10 EAN/GTIN: 0790069460463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | D-Link 10-Port Gigabit Managed Switch Artikeldetails: - Produkttyp: Netzwerk Switch
- Ethernet: Ja
- Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8
- Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 2
- Montageart: 254 mm (10 Zoll)-Einbau
- Layer 2: Ja
- Layer 3: Nein
- Managebar: Ja
- Höhe: 280 mm
- Breite: 126 mm
- Tiefe: 44 mm
D–Link 10–Port Gigabit Managed Switch Produktbeschreibung: Die Switches der DGS–2000–Serie bilden die neueste Generation der Entry Level Managed Switches von D–Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermöglichen sie die schnelle Bereitstellung und Erweiterung der Infrastruktur sowie nahtlose Funktionserweiterungen. Der DGS–2000–10 verfügt über 8 Gigabit RJ45 , 2 SFP Anschlüsse sowie einen Konsolen Port. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100/1000BaseT; 2 x 100/1000 Mbps SFP ports, SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / –, 10G Anschlüsse: , Management Level: Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: –, OSI Level / Stackable: Layer 2/ –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: 11 Zoll / Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 90,42* | € 115,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 95,24* | € 122,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 98,91* | € 126,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 99,52* | € 127,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 108,79* | € 139,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|